閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】GENTOS当日出荷
ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用仕様エネループ・エボルタ使用可能付属品ストラップテスト用電池質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02保護等級IP64(準拠)使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)28893(最大)光束(Lm)350明るさ(Lm)350(最大)照射距離(m)約340(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)約6IP等級64落下耐久(m)2