カテゴリ

  • 測定用品(32)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fluke 101」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
    直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)0.6/6/60/600
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。基本 DC 確度が 0.5 % CAT III 600 V の安全性評価 ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験 片手での使用に適した小型で軽量のデザイン 堅牢で、耐久性に優れたデザイン 自動シャットダウン 電池の交換が容易
  • FLUKE C101 Fluke

    FLUKE C101

    Fluke
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリプロピレン高さ(mm)30.5cmシリーズFlukeC101幅(cm)36、(内部)29キャスターなし外形寸法(cm)30.5×36×10.5高さ(cm)(内部)23奥行き(cm)10.5深さ(cm)(内部)6.5内寸法(cm)23×29×6.5
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1セット
    20日以内出荷
    Fluke101デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。 Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。
  • ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400E フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400E

    フルーク(FLUKE)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    平均値測定 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
    用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAP適合D仕様:入力インピーダンス10MΩ、確度0.25%寸法(mm)130×65×27周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm入力インピーダンス75MΩ保証期間1年防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)使用電圧範囲0~6 kV DCもしくはACピーク保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1セット
    20日以内出荷
    Fluke107デジタル・マルチメーターは作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
    仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウントアナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 データホールド
    仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)機能過負荷保護電池寿命(時間)最小200電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60デューティー比1 %~99 %温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600IP等級IEC 60529: IP 40使用高度(m)2000、(保管)12000
  • ディジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)

    ディジタルマルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
    測定方式真の実効値方式直流電流(DCA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.0%+3)]交流電流(ACA)60.00mA、600.0mA、6.000A、10.00A[基本確度:±(1.5%+3)]
  • テスト・リード フルーク(FLUKE)

    テスト・リード

    フルーク(FLUKE)
    5,798税込6,378
    1組
    当日出荷
    さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
    トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
  • デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
    校正証明書JCSS校正
  • スマート・ストラップ フルーク(FLUKE)

    スマート・ストラップ

    フルーク(FLUKE)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番434-9209適合機種Fluke101/106/107を吊り下げられますRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルカードテスター モノタロウ

    デジタルカードテスター

    モノタロウ(166件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
    仕様(カウント)4000付属品収納ケース電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用
  • デジタルマルチメーター Fluke

    デジタルマルチメーター

    Fluke
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター。IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応。-40℃(最長20分)~+55℃ の作動温度範囲。バッテリー寿命最大800時間。バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本トラスコ品番583-1227幅(mm)101高さ(mm)215奥行(mm)60周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M交流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V直流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V直流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A交流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A検波方式真の実効値整流(RMS)動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT フルーク(FLUKE)

    Fluke 87V MAX E2 電気技術者用コンボ・キット FLUKE-87V-MAX-E2KIT

    フルーク(FLUKE)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    Fluke 87Vに装備される信頼性の高い機能はそのままに、新たな性能を追加最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスターIP 67等級適合の防水および防塵性能で、過酷な作業現場にも対応-40℃(最長20分間)から+55℃の作動温度範囲バッテリー寿命最大800時間バックライト付きキーで暗い環境でも使用可能TL 175 TwistGuard(TM) テストリード付属推奨ケース:C35
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A 温度測定用プローブ、単3電池×3、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース寸法(mm)215×101×60温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム、3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)保管温度範囲(℃)-55~60突入電流100msの実効値動作温度範囲(℃)-15~55基本確度直流電圧:±(0.05%+1カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1.0%+2カウント)、静電容量:±(1.0%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:6000/20000
  • クランプメータ AC600A FLUKE-301C フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC600A FLUKE-301C

    フルーク(FLUKE)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインのクランプメーター AC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能 暗い場所でも明るくクリアな表示 真の実効値によるAC電圧電流測定が可能
    用途コンパクトで軽量な真の実効値応答の1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×52×16質量(g)132長さ(m)【露出プローブ・チップ】4~19(調整可)周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付 Fluke

    ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付

    Fluke
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。i400E電流クランプがセットになっています。
    トラスコ品番765-7196電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間200交流電流(A)400最大表示6000(カウント)検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメーター Fluke

    デジタルマルチメーター

    Fluke
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター。IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応。-40℃(最長20分)~+55℃の作動温度範囲。バッテリー寿命最大800時間。バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本トラスコ品番582-9558幅(mm)101高さ(mm)215奥行(mm)60周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M直流電圧(V)0.6、6.000、60.00、600.0、1000.0交流電流(A)610直流電流(A)610交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V交流電流600μA、6000μA、60mA、400mA検波方式真の実効値整流(RMS)直流電流(mA)600μA、6000μA、60mA、400mA動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC/DC600A FLUKE-301D

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 600Aのレンジと0.01Aの高分解能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
    用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301E フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC/DC1000A FLUKE-301E

    フルーク(FLUKE)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    わずか154gの軽量本体 密集した電線を容易にクランプできるスリムで薄い10mmのジョー AC/DC 1000Aのレンジと0.01Aの高分解能により、正確かつ幅広い測定が可能 バックライト付きで、暗い場所でも明るくクリアな表示
    用途コンパクトで軽量な平均値応答のAC/DC1000Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×68×22質量(g)154定格30Vrms/60VDC、15A交流電圧(V)600周波数9.999Hz、99.99Hz、999.9Hz、9.999kHZ、99.99kHzプラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ交流電流(A)60、600、1000電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
  • ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)

    ソーラー用デジタル・マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リード。CAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示。CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格。CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ。繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプ。a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定。283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存。283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージ。Fluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
    仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(3件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1セット
    20日以内出荷
    作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。 電圧、抵抗、導通、静電容量 10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子 バックライト付きディスプレイ データホールド ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
  • FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-368 大口径リーク・クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    大小サイズのジョーでリーク電流を測定 mA/Aレンジ切替で60Aまでの負荷電流も測定可能 測定箇所を照らすスポットライトを搭載
    用途大口径リーク・クランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単3電池×2寸法(mm)234×101×46センサー64個保証期間1年交流電流3.000mA/30.00mA/300.0mA、 3.000A/30.00A/60.0A対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能防塵防水性能IP30保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード最大測定導体径(Φmm)40バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~52kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPSカテゴリー測定:CAT III 600V、CAT IV 300V
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
    測定方式平均値方式分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60安全規格CAT IV 600 V CAT III 1000 V湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)
  • ハードケース フルーク(FLUKE)

    ハードケース

    フルーク(FLUKE)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C25 ハードケース
  • メーター・ケース フルーク(FLUKE)

    メーター・ケース

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    内部ポケット・ベルト・ループと内部メーター・ストラップ付きのファスナー式キャリング・ケース。
    適合【測定器】50705707トラスコ品番765-7587寸法(mm)192×90×38質量(g)220
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です
    寸法(mm)167×84×46測定方式真の実効値方式分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHzバッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新保証期間3年動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60直流電圧(DCV)6/60/600バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
  • VOVA MagSafe モバイルバッテリー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    VOVA MagSafe モバイルバッテリー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カメラに干渉しない使い勝手重視の超小型高速MagSafeバッテリー無線充電器。・スマホサイズに綺麗に収まり、寸法以上にスッキリ見えるデザインで持ちやすい。・2200ガウスの強磁力とシリコン充電パット採用でスマホに傷がつかないMagSafe無線充電。・高い電圧のバッテリーを使用することで、無線充電15w、有線充電20Wの充電速度を確保。接触面積が最小限に。スマートフォンと本製品の接触面積は最小限に作られています。MagSafeに必要な部分は円形で約2mmの段差がありスマートフォンとはこの部分しか接触しません。そのため、スマートフォンへの接触面積を減らし、傷の防止になります。また、スマホケースのカメラ保護枠が2mm以下であれば、干渉しない形状になっています。※ケースの形状によっては干渉する場合があります。ケースはMagSafe対応ケースをご利用ください。どのiPhoneでも収まる専用設計。本製品の形状は薄さだけを優先していません。iPhoneに貼り付けたときに持ちやすく、邪魔にならない形状を求めてiPhone形状に合わせて専用に設計されました。これ一つで充電しきれる5000mAhバッテリーを収めるために幅、高さのほか、エッジのラウンド形状などをデザイン。持ちやすく違和感のないMagSafeバッテリー。小さくても素早く充電する充電性能。MagSafe充電→最大15w充電対応。TYPE-C出力充電→最大20w充電対応。入出力仕様。Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)。TYPE-C出力:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)。無線充電出力:5W、7.5W、10W、15W。MagSafe充電は最大15wの急速充電に対応。※iPhone15などスマホ側の性能に依存します。さらにお急ぎの場合は。充電器のTYPE-C端子から有線接続すると最大20wに対応。2台同時に充電。スマホやその他の機器がある場合、2台同時に充電も可能。※2台同時充電の場合は最大15wとなり振り分けは機器により異なります。急速充電中の気になる温度。ワイヤレス急速充電は発熱が心配。温度の抑制と放熱対策も十分、。VA101は急速充電から30分経過しても温度上昇は30℃前後に抑えられます。ながら充電OK。スマホを充電しながらMagSafeバッテリーを充電することも可能。VA101はMagSafeバッテリー本体の充電も高速対応。Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)。充電時間目安:約2時間(18w時)約2時間半~3時間(10w時)。強力!MagSafe磁力。強力磁力で貼り付きしっかり固定できます。ケースをご利用の場合はMagSafe対応ケースをご利用ください。素材でも貼り付きをサポート。磁力だけでなく、滑りを防止するシリコン素材を採用。充電器本体からインナーとアウターの2枚のシリコンプレートで仕上げています。滑り止め効果だけでなく、スマホに傷がつくことを防止します。MagSafeじゃなくても無線充電可能。充電パットは無線充電対応機器であれば充電可能です。iPhone以外の無線充電に対応したスマートフォンは無線充電が可能です。airpodsなども充電可能。アンドロイド系スマホも無線充電に対応していれば充電可能。
    セット内容本体、TYPE-Cケーブル(30cm)、日本語取説寸法(mm)93×66×13.3質量(g)120出力5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A定格電圧3.85V /5000mAh入力5V-3A/9V-2Aバッテリー3.85V 5000mAh
  • ポケットサイズ・マルチメーター フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズ・マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    35,980税込39,578
    1セット
    20日以内出荷
    1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
  • FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    64,980税込71,478
    1個
    30日以内出荷
    真の実効値 i410/il 010 に 最適化(別売)
    用途交流/直流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる付属品磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010)防塵防水性能IP42確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(70件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
  • マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE)

    マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107

    フルーク(FLUKE)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
    用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ寸法(mm)142×69×28周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流4.000A、10.00A(40~200Hz)防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK001.T LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK001.T

    LITTELFUSE
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m RS PRO

    RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V最低動作温度 = -10℃最高動作温度 = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583) RS PRO

    RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583)

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応