カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • 測定関連サービス(1)

「fluke c25」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射温度計 FLUKE-62MAX/J フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-62MAX/J

    フルーク(FLUKE)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
    用途小型放射温度計トラスコ品番769-3401種別媒体:ドライエア分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差放射率0.10~1.00確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比10:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1応答時間(ms)500未満 (読み値の 95 %)
  • デジタル マルチテスター FLUKE-287 フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-287

    フルーク(FLUKE)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
    用途最高確度デジタル・マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • 放射温度計 FLUKE-59MAX フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-59MAX

    フルーク(FLUKE)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
    用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3389種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~350温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比8:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1応答時間(ms)500未満 (読み値の 95 %)
  • 放射温度計 FLUKE-62MAX+ フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-62MAX+

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
    用途小型放射温度計付属品単3電池×1、フックトラスコ品番769-3419種別媒体:ドライエア寸法(mm)175×85×70質量(g)255分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~650温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間3年確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比12:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1応答時間(ms)300未満 (読み値の 95 %)
  • デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI

    フルーク(FLUKE)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
    用途使いやすさを追求したマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
  • 工業用 コンボ キット FLUKE-179/EDA2 フルーク(FLUKE)

    工業用 コンボ キット FLUKE-179/EDA2

    フルーク(FLUKE)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型 静電容量、抵抗、導通、周波数測定 測定値が見やすい大型ディスプレイ 信号の変動を記録する最小/最大/平均値モード ディスプレイホールド機能 自動/手動レンジ切換 推奨ケース:C25 温度測定機能搭載
    用途万能性を兼ね備えたマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V付属品TL75テストリード80BK-A温度測定用プローブ、9V電池、工業用キット寸法(mm)185×90×43先端27長定格DC60V表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-40~400周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム交流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(0.09%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)【周波数】±(0.1%+1カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • デジタルテスター FLUKE 15B MAX 02 フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 15B MAX 02

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、【バッフル部】Φ3.81、33長、304ステンレス付属品TL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000測定対象気体プラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~816℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
  • デジタル マルチテスター FLUKE-28-II フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-28-II

    フルーク(FLUKE)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    真の実効値 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定温度測定機能 ピーク測定 可変速ドライブ用ローパスフィルター Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3寸法(mm)213×100×63.5表示【カウント表示】6000/20000温度測定範囲(℃)-200~1090周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHzプラグ4バナナ・プラグ電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間ライフタイム交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF動作温度(℃)-15~55保管温度(℃)-55~60基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1.0%+2カウント)【周波数】±(0.005%+1)【温度測定】±(1%+10カウント)
  • デジタルテスター FLUKE 15B MAX 01 フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 15B MAX 01

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL75テストリード(先端2mm)、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000測定対象液体、ゲルプラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~1090℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
  • デジタルテスター FLUKE 17B MAX 01 フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 17B MAX 01

    フルーク(FLUKE)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V【バッフル部】Φ14.9付属品TL75テストリード(先端2mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5プローブ303ステンレス表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象工業用表面プラグK型ミニプラグ測定レンジ-127℃~600℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
  • デジタルテスター FLUKE 17B MAX 02 フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 17B MAX 02

    フルーク(FLUKE)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象平面もしくは湾曲面の表面プラグK型ミニプラグ測定レンジ0℃~260℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
  • デジタルテスター FLUKE 15B MAX KIT フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 15B MAX KIT

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000パイプ径(Φmm)32~64測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ-29℃~149℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
  • デジタルテスター FLUKE 17B MAX KIT フルーク(FLUKE)

    デジタルテスター FLUKE 17B MAX KIT

    フルーク(FLUKE)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25
    用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象突刺し可能の物体プラグK型、T型ミニプラグ測定レンジ-40℃~350℃(K型)、-196℃~350℃(T型)電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型、T型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
  • マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II フルーク(FLUKE)

    マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II

    フルーク(FLUKE)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    平均値対応 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×3寸法(mm)213×100×63.5表示【カウント表示】6000パイプ径(Φmm)38~140測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ30℃~150℃電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A保証期間ライフタイム交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67熱電対K型動作温度(℃)-15~55保管温度(℃)-55~60基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.5%+3カウント)
  • 放射温度計 FLUKE-59MAX+ フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-59MAX+

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
    用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3397種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
  • ハードケース フルーク(FLUKE)

    ハードケース

    フルーク(FLUKE)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C25 ハードケース
  • 大型ソフト・ケース フルーク(FLUKE)

    大型ソフト・ケース

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Flukeツールを適切に保護できます。 高品質なFluke製品は、ぜひFluke専用ケースで保護してください。 C25キャリング・ケースは丈夫なファスナー式キャリング・ケースです。 バッド付きの内部ポケットがあり、外側は高品質ポリエステルでできています。便利なハンド・ストラップが付いており、大部分の人気のあるFluke製デジタル・マルチメーターを運べます。
    トラスコ品番765-7561質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×128×64
  • プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B フルーク(FLUKE)

    プロセス校正器 温度 圧力 電圧 電流 抵抗 周波数計器の校正 FLUKE-787B

    フルーク(FLUKE)
    189,800税込208,780
    1個
    32日以内出荷
    フルークマルチメーターに4mA-20mA測定発生機能を追加mA出力値とスパンの%の同時表示ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動)4mA~20mAと0~100%同時表示FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン推奨ケース:C25
    用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター仕様24Vループ電源出力付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4寸法(mm)100×203×50周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz電池単3電池×4交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、 400.0V、 1000V直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、 400.0V、 1000V直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間3年交流電流1.000A確度抵抗:±(0.2%+1カウント)、直流電圧:±(1%+10カウント)@4Vレンジ、±(1%+5カウント)@他レンジ、抵抗:± (1%+5カウント)突入電流100msの実効値基本確度直流電圧:±(0.1%+1カウント)、直流電流/発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)、交流電圧:±(0.7%+2カウント)、交流電流:±(1%+2カウント)、周波数:±(0.005%+1カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V
  • FLUKE-789 プロセスメーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-789 プロセスメーター

    フルーク(FLUKE)
    199,800税込219,780
    1個
    46日以内出荷
    フルークマルチメーターに4mA-20mA測定 発生機能を追加 mA出力値とスパンの%の同時表示 ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動) 4mA~20mAと0~100%同時表示 24Vループ電源出力 HART抵抗 FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート 0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン 推奨ケース:C25
    用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V、【24Vループ電力】〇、【試験電圧1V】200.0MΩ,2000MΩ/±(2%+5カウント)、【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(2%+5カウント)付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4寸法(mm)100×203×50周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz交流電流(A)1.000A交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm基本確度【直流電圧】±(0.1%+1カウント)【直流電流】発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【周波数】±(0.005%+1カウント)
  • ポケットサイズ・サーモグラフィー テクトロニクス&フルーク

    ポケットサイズ・サーモグラフィー

    テクトロニクス&フルーク
    88,980税込97,878
    1台
    13日以内出荷
    Fluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~400℃。
    仕様●データ保存および画像キャプチャ、Memory(メモリー):内蔵フラッシュ・メモリ(2GB 以上)、画像のキャプチャ、確認、および保存:片手操作による画像のキャプチャー、確認、および保存が可能、画像ファイル形式:非放射分析(jpeg)、または完全な放射分析(.is2)、非放射分析(.jpeg) ファイルには分析ソフトウェアは不要、Software:Fluke Connect(R) デスクトップ・ソフトウェア-フル解析/レポート・ソフトウェア(Fluke Connect システムへのアクセス機能付き)、ソフトウェアのエクスポート・ファイル形式:JPG、IS2、測定レンジ:-20℃ ~ 150℃●電池、バッテリー(充電式):充電式リチウム・イオン・バッテリー、電池寿命:連続 2 時間以上(WiFi 未使用)、バッテリー充電時間:1.5時間未満、バッテリー充電システム:Mini USB コード(本製品と PC の接続用)、省電力機能:自動シャットダウン:5 分、10 分、20 分、なし質量(kg)0.233量(バッテリー含む)精度ターゲット温度または 0℃:確度:±2℃ または ±2%、オンスクリーン放射率補正:あり、オンスクリーン背景(反射) 温度補正:あり温度測定範囲(℃)(-10℃ 未満では校正なし)-20~400保護等級IP54機能IFOV(空間分解能):7.6 mRad、赤外分解能:120×90mm(10,800 ピクセル)、視野角:50°(H)×38°(V)、距離対スポット比:130:1、フォーカス・システム:固定フォーカス、最短焦点距離50.0cm、USB:PCへの画像の転送に使用する Mini USB、WiFi機能:あり相対湿度95%、結露なし測定波長(μm)8~14 (長波)バッテリー容量(Ah)1.8言語表示対応言語:チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語保管温度(℃)-40~+70アズワン品番64-0997-17特性中央点の温度:あり、スポット温度:ホット・スポットおよびコールド・スポット・マーカー、安全性:EN 61010-1:CAT なし、汚染度 2、EN 60825-1: クラス 2、EN 60529、EN 62133(リチウム電池)、電磁両立性:EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1、US FCC:CFR, Part 15C、耐震/耐衝撃:2G(IEC 68-2-6)、25G(IEC 68-2-29)、画像品質、IR-Fusion テクノロジー対応。赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能、AutoBlend モード連続ブレンディング(0% to 100%)、タッチスクリーン・ディスプレイ、3.5 インチ(横長)320×240 LCD、堅牢なエルゴノミクス・デザイン、温度分解能(NETD):60 mK、フレーム・レート:9 Hz、カラー・パレット、標準パレット:6(アイアンボウ、ブルーレッド、高コントラスト、アンバー、ホット・メタル、グレースケール)作動温度(℃)-10 ~ +50落下耐久(m)落下試験:1寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)8.9×12.7×2.5
  • 【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタル テクトロニクス&フルーク

    【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタル

    テクトロニクス&フルーク
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    FlukeConnectAssetTaggingを使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを120×90赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル)で得られます。最大1mから落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。
    サービス分類レンタル