カテゴリ
- バイク純正部品(106)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 保管用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト





ニュー・エフモール コンビ
マサル工業(7件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。材質鋼板形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
シューター 1列1段
SUS(エスユーエス)¥24,240税込¥26,6641個当日出荷高さ(mm)800奥行(mm)1065構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
指巻式 作業計数器 ミニカウンター
トライメイト(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷99999までカウント可能な指に固定する小型計測器です。ベルト長さ(mm)107本体寸法(mm)28×35×14桁数5表示形式液晶最大カウント数99999
フレキシブル・ミラコン(白)
ミラコン¥819~税込¥901~1箱(300g)ほか3日以内出荷外壁にできてしまった、細かいヒビ割れをカンタンに直します!用途外壁ヒビ割れ補修材仕様(表面塗装)水性塗料可、油性塗料不可成分ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他液性アルカリ性硬化時間約12時間(冬:約24時間)※5℃以下での使用は避けてください。
フレキシブル・ミラコン(灰)
ミラコン¥899~税込¥989~1箱(300g)ほか3日以内出荷外壁にできてしまった、細かいヒビ割れをカンタンに直します!用途外壁ヒビ割れ補修材仕様(表面塗装)水性塗料可、油性塗料不可成分ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他液性アルカリ性硬化時間約12時間(冬:約24時間)※5℃以下での使用は避けてください。
スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 90枚刃タイプ。 キー溝なし。 OK-Cコート品となります。用途小物の溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数90刃径(Φmm)45表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)15.875![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)
フレアジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
サイドボード チェスト 4段 引き出し付き
ジェイケイ・プラン¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷落ち着いたブラウンとブラックの組み合わせがモダンな印象を与える、北欧テイストシリーズ”Fresser”。シンプルなデザインながら、飾るもので個性を演出できます。材質[本体]プリント紙化粧合板、[脚]スチール(粉体塗装)幅(mm)555色ブラウン×ブラック高さ(mm)1295奥行(mm)355コード長さ(cm)180組立時間50分(目安/大人2人:お客様組立)
リビングボード 引き出し 4段 服収納 北欧 タンス
ジェイケイ・プラン¥14,880~税込¥16,368~1台翌々日出荷落ち着いたブラウンとブラックの組み合わせがモダンな印象を与える、北欧テイストシリーズ”Fresser”。材質[本体]プリント紙化粧合板、[脚]スチール(粉体塗装)色ブラウン×ブラック奥行(mm)355
シューター 2列3段
SUS(エスユーエス)¥99,671税込¥109,6381個9日以内出荷高さ(mm)1500奥行(mm)1620構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×6、(スライド部)コロコン・コロコンフック
シューター 3列3段
SUS(エスユーエス)¥165,153税込¥181,6681個9日以内出荷高さ(mm)1500奥行(mm)1620構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
シューター 1列2段(段違いタイプ)
SUS(エスユーエス)¥46,407税込¥51,0481個9日以内出荷高さ(mm)1100奥行(mm)1300構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)