カテゴリ
- 切削工具(12)
- バイク純正部品(4)
- オフィス家具(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fmc32」の検索結果

ニュー・エフモール コンビ
マサル工業(7件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エフモール コンビネーション
マサル工業¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
FMC フェイスミルアーバ BT40
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)42
FMC フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32
マンヨーツール¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)32
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(2個)7日以内出荷LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7383-71
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980税込¥18,6781袋(2個)7日以内出荷LTS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP68。HelaGuardニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の90 °エルボ多部構造圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-90FMC●コード番号:707-9410アズワン品番65-7480-62
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 2個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(2個)7日以内出荷PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65。HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9334アズワン品番65-7480-59