カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「fns-10」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャープゴムNS パイロット

    シャープゴムNS

    パイロット
    ¥119税込¥131
    1セット(2本)
    当日出荷
    全長(mm)7.3種類シャープペンシル替えゴム最大径(Φmm)4.8繰り返し・詰め替え対応
  • LFシリーズ 薄型 流し台 ライフ住器

    LFシリーズ 薄型 流し台

    ライフ住器
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(cm)80奥行き(cm)46
  • フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUM

    フランジナット(Sサイズ)(チタン)

    βTITANIUM
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • 隔壁用継手 JSXFN Series SMC

    隔壁用継手 JSXFN Series

    SMC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    12日以内出荷
    用途隔壁用継手最高使用圧力(MPa)0.9耐圧(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) フジ矢

    ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)

    フジ矢
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    欠品中
    グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8