カテゴリ
- オフィス家具(24)
- 空圧工具(8)
- パソコン/周辺機器(3)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「fns-3」の検索結果

ステンレス鋼製フットステー
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)ストローク(mm)120仕上バレル研磨ストッパー開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)300ステー種類フットステー
マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S30(軟質銅管製30cm)
扶桑精機¥8,698税込¥9,5681個当日出荷マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5166材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
【修理】ニードルスケーラー ピストルタイプ(不二空機)修理)FNS-2P(3)(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類ニードルスケーラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ニードルスケーラー ストレート
不二空機(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から33日以内出荷岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
ニードルスケーラー ピストルタイプ
不二空機¥52,980税込¥58,2781台当日出荷岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180