カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「fp-dr」の検索結果

Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
ウイング110 Fino+ノブ
LIVRE(リブレ)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷ロングWハンドルク ミドルスカート 110mm のロングピッチは、圧倒的な巻きパワーを生み出します。 ヘビーウエイトのエギを軽々と操り、モンスタークラスとのファイトにおいても、 圧倒的に有利な展開へと持ち込むことができます。 また、今回新たに設計されたミドルスカートは、これまでのスカートよりも 長くなっており、 シマノ 3000番~ 4000番およびダイワ 3000 番リールが 新たに適合となりました。用途カスタムパーツ
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
APEM¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
【リビルト】 エアードライヤ(三菱ふそう)
ノーブランド(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカー三菱ふそうサービス分類リサイクル・リビルト
MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス高出力モータ PM500FP PM500FP-55-400-D-024-UR570A
伊東電機¥47,980税込¥52,7781個21日以内出荷・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。仕様【搬送接線力(N)】136タイプPM500FP-55-□-D-024シリーズPM500FP電源DC24Vパイプ径(Φmm)50起動電流(A)4パイプ寸法(mm)400周速(m/min)67.0~8.4呼び周速55ローラーストレートローラ