カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpk-22f」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業

    コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)

    未来工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    防水型のコネクタです。
  • 露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業

    露出用四角ボックス( 取付自在蓋)

    未来工業(24件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
    適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
  • 露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業

    露出用四角ボックス(取付自在蓋)

    未来工業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
  • 露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業

    露出用四角ボックス( 防水タイプ)

    未来工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
    仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP