カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- はんだ吸取器(2)
- はんだごて部品(10)
- 吸取器・リワークその他関連用品(9)
- 切削工具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 梱包用品(7)
- バイク純正部品(4)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
設定温度(℃)
消費電力(W)
ブランド
- HAKKO(白光)(21)
- SMC(11)
- 京セラ(9)
- 富士インパルス(7)
- サンドビック(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- タンガロイ(3)
- ホンダ(3)
- コガネイ(2)
- ダイケン(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- 日本緑十字社(1)
- Axel(1)
- Kawasaki(1)
- 東京技術研究所(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fr-301」の検索結果

吸取器 FR-301
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
フィルタレギュレータ
コガネイ(8件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ
コガネイ(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から10日以内出荷5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。ねじの種類Rc
スーパーリボンヒーター
東京技術研究所¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から12日以内出荷新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
JIS認証軽天ビス
KNフジニッテイ¥999税込¥1,0991箱(1000本)5日以内出荷平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削加工用チップ コロカットXS 1025
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途旋削加工用。材種1025
旋削加工用チップ コロカットXS H13A
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(5個)4日以内出荷用途仕上げ被削材NSM勝手右コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種H13A
プレフィルター
HAKKO(白光)¥599税込¥6591個当日出荷FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
VV5FR3-01C-BASE - プラグイン: マルチコネクタ付
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横コネクタ取付方向(D) D側取付
VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
セラミックペーパーフィルター
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(10個)ほか当日出荷用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ドリル ノズル1.0mm 10本入
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914














![[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670848-210507-02.jpg)