カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-3s」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルティエ素子(サーモモジュール) フェローテックペルティエ素子(サーモモジュール)フェローテック
8,798税込9,678
1個
当日出荷
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
フリクトル3 スプレー リックスフリクトル3 スプレーリックス(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(420mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。 閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
フロアレールシングル3mm 直貼 粉河フロアレールシングル3mm 直貼粉河(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
無塗装ナチュラル材質積層強化木製
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)オークラ輸送機
949税込1,044
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなしシャフトなし材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)オークラ輸送機
949税込1,044
1本
10日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー材質【スプロケット】#35-9T(樹脂)ベアリングなしシャフトあり材質(ローラー部)スチール
SWITCH ASSY.,FR.S   35340437660 ホンダSWITCH ASSY.,FR.S 35340437660ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
SWITCH ASSY.,FR.S   35340121970 ホンダSWITCH ASSY.,FR.S 35340121970ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
2,798税込3,078
1本
15日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2付属品シャフト、シャフトキャップ2ヶ、スラストワッシャー材質【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)オークラ輸送機
2,798税込3,078
1本
15日以内出荷
スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ
ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2材質【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチール
MARK, FR S*TYPE3*    64225MCB610ZC ホンダMARK, FR S*TYPE3* 64225MCB610ZCホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
SWITCH ASSY.,FR.S   35340GAB003 ホンダSWITCH ASSY.,FR.S 35340GAB003ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
SET,R FR S TYPE3    06640MAB305ZC ホンダSET,R FR S TYPE3 06640MAB305ZCホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
SET,R FR S TYPE3    06640MAW305ZC ホンダSET,R FR S TYPE3 06640MAW305ZCホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ラベル ウォーニング 3 8FR-77763-S0 YAMAHA(ヤマハ)ラベル ウォーニング 3 8FR-77763-S0YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8ER-77763-S0
HOSE R,FR BRAKE S    45124MCH003 ホンダHOSE R,FR BRAKE S 45124MCH003ホンダ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
HOSE L,FR BRAKE S    45127MCH003 ホンダHOSE L,FR BRAKE S 45127MCH003ホンダ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
SPRING,FR.FORK (S    51401GAA003 ホンダSPRING,FR.FORK (S 51401GAA003ホンダ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
HOSE B,R FR BRK S    45129MAT003 ホンダHOSE B,R FR BRK S 45129MAT003ホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
HOSE A,R FR BRK S    45126MCC003 ホンダHOSE A,R FR BRK S 45126MCC003ホンダ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
HOSE A,R FR BRK S    45126MBG003 ホンダHOSE A,R FR BRK S 45126MBG003ホンダ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
COLLAR,FR WHEEL S   44311K3SJA0 ホンダCOLLAR,FR WHEEL S 44311K3SJA0ホンダ
679税込747
1個
4日以内出荷
HOSE B,R FR BRK S    45129MBG003 ホンダHOSE B,R FR BRK S 45129MBG003ホンダ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
HOSE A,R FR BRK S    45126MAT003 ホンダHOSE A,R FR BRK S 45126MAT003ホンダ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
HOSE B,R FR BRK S    45129MCC003 ホンダHOSE B,R FR BRK S 45129MCC003ホンダ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
BODY,COMP.FR*NH1*    50100MW3S30ZA ホンダBODY,COMP.FR*NH1* 50100MW3S30ZAホンダ
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
BODY,COMP.FR*NH1*    50100MW3S00ZA ホンダBODY,COMP.FR*NH1* 50100MW3S00ZAホンダ
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
(MA30)WASHER,FR S ミツビシ(MA30)WASHER,FR Sミツビシ
479税込527
1個
3日以内出荷
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブルダイヤトレンド
9,000税込9,900
1セット
当日出荷から3日以内出荷
インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-701WH-AAA-2
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角富士電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から42日以内出荷
仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
71,980税込79,178
1個
当日出荷から104日以内出荷
円柱プローブ イマダ円柱プローブイマダ
3,998税込4,398
1台
当日出荷から30日以内出荷
ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。