カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-a8ap」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ内蔵オプション FR-A800 三菱電機インバータ内蔵オプション FR-A800三菱電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
適合本体FR-A800
インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。仕様FR-E800、FR-A800シリーズ対応の内蔵オプション精度±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク)機能オリエント制御、PLG フィードバック制御、ベクトル制御RoHS指令(10物質対応)対応速度制御範囲1:1500(力行・回生共)適合インバーターE800、E800-E、E800-SCEトルク制御範囲(N・m)1:50
インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御 三菱電機インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
EnDatインタフェース対応内蔵オプション 三菱電機EnDatインタフェース対応内蔵オプション三菱電機
67,980税込74,778
1台
61日以内出荷
タイプ内蔵形入力電源(V)4.5~5.5(300mA)
SinCosエンコーダ対応 内蔵オプション 三菱電機SinCosエンコーダ対応 内蔵オプション三菱電機
1個
欠品中
仕様信号周期:@2048制御方式モータ・誘導V/F制御(オリエント制御、エンコーダ(PLG)フィードバック制御)アドバンスト磁束ベクトル制御(オリエント制御、エンコーダ(PLG)フィードバック制御)ベクトル制御(速度制御)ベクトル制御(トルク制御)ベクトル制御(位置制御)モータ・PMベクトル制御(速度制御)ベクトル制御(位置制御)インターフェース正弦波電圧信号 1Vpp対応信号インクリメンタル信号(正弦波/余弦波信号)原点信号磁極検出位置信号(Z1トラック:1回転あたり1周期の正弦波/余弦波信号)RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(r/min)SinCosインタフェースエンコーダ取付軸回転速度(5800)モータとエンコーダ取付軸との連結は、直結またはベルト連結(速度比1:1)し、ガタがなくすべりのないことが条件となります。ギヤチェンジ方式のものは適用できません。
PLGパルス分周出力対応 内蔵オプション 三菱電機PLGパルス分周出力対応 内蔵オプション三菱電機
15,980税込17,578
1個
120日以内出荷
仕様【許容負荷】オープンコレクタ出力の場合: DC24V、max50mA差動ラインドライバ出力の場合: 40mA回路方式出力:オープンコレクタおよび差動ラインドライバRoHS指令(10物質対応)対応