カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(61)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(1)

「frc-1833t」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常用標識用リモコン 東芝

    非常用標識用リモコン

    東芝
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
    トラスコ品番251-2498長さ(mm)1790幅(mm)600寸法(mm)60取付単4乾電池X2本付電源単4乾電池×2本付属コード長さ(m)USBケーブル0.5縦(mm)179横(mm)48
  • C級天井直付両面誘導灯 東芝ライテック

    C級天井直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    電池内蔵誘導灯
    仕様両面材質樹脂品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C等級C定格電圧(V)100仕上白 マンセル値 N9.0バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台認定番号型式認定番号:1AS221-3173リモコンFRC-1833T(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • 低天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用直付黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 点滅形天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック

    点滅形天壁直付片面誘導灯

    東芝ライテック
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • 音声点滅天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック

    音声点滅天壁直付片面誘導灯

    東芝ライテック
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • 直付HACCP中天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付HACCP中天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
  • 低天井用埋込黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用埋込黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.5化粧枠/黒(N1.5)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-BE型式承認番号LALE-001埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-3カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
  • 外付点滅形天井埋込形誘導灯 東芝ライテック

    外付点滅形天井埋込形誘導灯

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号FIE1-1021エコロジー商品省エネ
  • 低天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ170厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.9化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)0.8(100V)1.2(200V)1.4(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 333.3(200V) 285.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 誘導灯 東芝ライテック

    誘導灯

    東芝ライテック
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    -
    材質鋼板区分片面等級BL定格電圧(V)100点灯形非常時:一般形(20分間)仕上白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付リモコンFRC-1833T(別売)
  • 40形人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    40形人感電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
    材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯
  • 防湿防雨天井直付両面誘導灯 東芝ライテック

    防湿防雨天井直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質化粧枠/SUS区分両面定格電圧(V)100保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)
  • TENQOO非常灯40形直付W70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W70

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    幅(mm)70カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
  • 長時間天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック

    長時間天壁直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • 長時間天井埋込片面誘導灯 東芝ライテック

    長時間天井埋込片面誘導灯

    東芝ライテック
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • 長時間天井埋込両面誘導灯 東芝ライテック

    長時間天井埋込両面誘導灯

    東芝ライテック
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • 長時間天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック

    長時間天壁直付片面誘導灯

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
  • 直付防湿防雨形高天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付防湿防雨形高天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
  • 直付HACCP低天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付HACCP低天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.7本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.5カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-2カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 中天井用埋込黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    中天井用埋込黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ120厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:100質量(kg)0.6区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-BE周波数(Hz)50/60相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/黒(N1.5)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
  • 40形電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    40形電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
    材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)型式承認番号3AE-1054、LALE-041調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯
  • 20形人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    20形人感電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検
    材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯
  • 20形電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    20形電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検
    材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯
  • 中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    中天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
    用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)材:化粧枠/1区分直付/埋込:埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
  • TENQOO非常灯長時間形直付 東芝ライテック

    TENQOO非常灯長時間形直付

    東芝ライテック
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー):83)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー長時間階段通路誘導灯エコロジー商品省エネ
  • 中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    中天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ170厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:Φ150質量(kg)1区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
  • 低天井用埋込長時間LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用埋込長時間LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.6化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)266.6(100V) 222.2(200V) 200(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-033光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LRS11-2-60カテゴリー電池内蔵長時間専用形・低天井用(~3m)
  • TENQOO非常灯40形埋込W190 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形埋込W190

    東芝ライテック
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形埋込W190 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形埋込W190

    東芝ライテック
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
  • TENQOO非常灯40形直付W230 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W230

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形直付W70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W70

    東芝ライテック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
    用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.9本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結C-181(一般光源側のみ)カテゴリー笠なし器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
  • TENQOO非常灯40形埋込W300 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形埋込W300

    東芝ライテック
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.7本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形埋込W220 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形埋込W220

    東芝ライテック
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.3本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形反射笠

    東芝ライテック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
    用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
  • TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形反射笠

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W120

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
  • 電源別置C級両面誘導灯 東芝ライテック

    電源別置C級両面誘導灯

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級C定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CS221-3439カテゴリー電源別置形誘導灯
  • 電源別置B級BL両面誘導灯 東芝ライテック

    電源別置B級BL両面誘導灯

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    46日以内出荷
    材質本体/樹脂本体/白 マンセル値 N9.0区分両面等級BL定格電圧(V)100入力電圧(V)非常時:DC100電池別置形型式承認番号1CM221-3441カテゴリー電源別置形誘導灯