カテゴリ

  • メカニカル部品(428)
  • 制御機器(153)
  • 機構部品(95)
  • 切削工具(42)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 空調・電設資材(21)
  • 空圧工具(13)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 研磨材(7)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp ネジ」の検索結果

関連キーワード
831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルトGE(FRP) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)大阪魂
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
六角ボルトGE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(8個)ほか
9日以内出荷
種別全ねじ材質FRP頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット GE(FRP) 大阪魂六角ナット GE(FRP)大阪魂
489税込538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質FRPねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ボルトVE(FRP) 大阪魂六角ボルトVE(FRP)大阪魂
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シロ
絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂(8件のレビュー)
489税込538
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質FRP種類丸ワッシャー
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
鉄ネジ型ローラー 尾崎亀商店鉄ネジ型ローラー尾崎亀商店(2件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄ネジ型ローラーは、スパイラルローラー同じく、FRP脱泡に使用されています ローラー部分が鉄製なので、こびり付いた樹脂を炙って焼き取ることができるのが特徴です 細かい部分まで入っていけますので、入隅にも便利です
主な用途FRP脱泡
取りつけ枠 F03-□ omron(オムロン)取りつけ枠 F03-□omron(オムロン)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
プラリペア PL-80 武藤商事プラリペア PL-80武藤商事(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修 プラスチック用品の修理 プラモデルの組み立て ラジコン模型の製作修理 塩ビパイプ修理 木工製品の補修 木やプラスチックのネジ山再生 小部品作り アクセサリーや人形等の製作セット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
FRX皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿 (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
389税込428特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類FRX皿
水中硬化型パテ ウォーターメタル 旭エンジニアリング水中硬化型パテ ウォーターメタル旭エンジニアリング(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に特性耐薬品性仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入)トラスコ品番789-8991材質エポキシ樹脂組成物(容器)青(液)白高さ(mm)100質量(g)60使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121容量(g)60可使時間(分)25硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物硬化時間60分半径(Φmm)29被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
マグネットポンプ MD イワキマグネットポンプ MDイワキ
26,980税込29,678
1個(1個)
当日出荷から61日以内出荷
マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。
電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
自由錐W 神沢自由錐W神沢(16件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤穴あけ深さ(mm)~30
流量調整弁付カップリングプラグ R1/4 千代田通商流量調整弁付カップリングプラグ R1/4千代田通商(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0トラスコ品番292-5770質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃
ヘルメスティール 山王工業ヘルメスティール山王工業(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(56g)
当日出荷
約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。ナチュラルホワイト硬化時間(分)15仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)有効期限(年)未使用時1(棚保存)適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)260(連続使用)密度(g/cm3)1.9剪断強度(kg/cm2)52誘電耐力400vols/mil@0.125m引張強度(N/cm2)435耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温)圧縮強度(N/cm2)1.265危険物の類別非危険物
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(8個)ほか
9日以内出荷
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
テツネジローラー 大塚刷毛製造テツネジローラー大塚刷毛製造(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から5日以内出荷
透明
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))大阪魂
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60関連資料技術情報はこちら(149MB)
エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720) サンドビックコロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)サンドビック
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き) U-TOOLS (埼玉精機)ミニダブルアクションサンダーΦ45mm,Φ72mm(パッド、ウールバフ付き)U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
丸ワッシャー GE(FRP)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー GE(FRP)(小箱)大阪魂
7,098税込7,808特価
1箱(50個)ほか
当日出荷
材質FRP種類丸ワッシャー
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.09タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])1500寸法L(mm)45寸法D(Φmm)22寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)21
コロドリル452 超硬ソリッドリーマ サンドビックコロドリル452 超硬ソリッドリーマサンドビック
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4 フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。1方向材では特に有効です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。材種H10F
オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJUタイプアサ電子工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3
FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーションFRPグレーチング用取付金具中部コーポレーション(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
洗濯機パン INAX(LIXIL)洗濯機パンINAX(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラップ穴あり
FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FRPホールカッター(超硬チップ付)大見工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
全長(mm)111.7有効切断能力(mm)40刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0
脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業)脱泡ローラースパイラル型スペアTSオリジナル(高翔産業)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
スチール脱泡ローラー SF (柄長) セット 好川産業スチール脱泡ローラー SF (柄長) セット好川産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。
仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)10
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
スーパースリムフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパースリムフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個(8m)
当日出荷
極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
用途天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽索引用長さ8m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属製夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット 好川産業スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット好川産業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。
仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応
...