カテゴリ

  • 農業・園芸資材(16)
    • 電柵(12)
    • 園芸支柱(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
    • ポリアセタール樹脂丸棒(2)
    • PEEK樹脂丸棒(1)
    • ABS樹脂丸棒(2)
  • 店舗什器・備品(25)
    • のぼり用備品(24)
  • 接着剤・補修材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 作業工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp 棒」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ(11件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(50本)ほか
    3日以内出荷
    軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
    材質繊維強化プラスチック
  • ポール備品 横棒 ササガワ

    ポール備品 横棒

    ササガワ
    2,898税込3,188
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    ササガワの「のぼり用ポール」にも備品として付属しておりますが破損時の取り換え用として別売をしております。長さ840mm。5本入。
    材質FRP長さ(mm)840
  • TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー)

    TECAPEEK 丸棒

    Ensinger(エンズィンガー)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
    用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
  • ダンポールR 宇部エクシモ

    ダンポールR

    宇部エクシモ(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(100本)ほか
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
    タイプマル
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • ダンポールP 宇部エクシモ

    ダンポールP

    宇部エクシモ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(50本)ほか
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
    タイプパイプ
  • ダンポールエコノミー 宇部エクシモ

    ダンポールエコノミー

    宇部エクシモ(24件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(100本)ほか
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
  • PTFE丸棒 モノタロウ

    PTFE丸棒

    モノタロウ(9件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
  • のぼり竿 第一ビニール

    のぼり竿

    第一ビニール
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、横棒:FRP・PP、底キャップ:PP質量(kg)7高さ(mm)1600~3050TKG品番9-2551-1201TKG品番(2017)6-2341-1301
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • ダンポールF 宇部エクシモ

    ダンポールF

    宇部エクシモ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1パック(100本)
    3日以内出荷
    重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
    タイプヒラ
  • FRP支柱延長セット(5段張り) ネクストアグリ

    FRP支柱延長セット(5段張り)

    ネクストアグリ
    998税込1,098
    1セット
    6日以内出荷
    FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
    用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セットセット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1対象動物猪・鹿
  • アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • のぼり用ポール横棒 ジャストコーポレーション

    のぼり用ポール横棒

    ジャストコーポレーション(3件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
    材質FRP
  • ABS丸棒 コクゴ

    ABS丸棒

    コクゴ(4件のレビュー)
    519税込571
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(25本)
    3日以内出荷
    対象動物害獣
  • のぼり旗用ポール 2段伸縮式 日本緑十字社

    のぼり旗用ポール 2段伸縮式

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ポール本体と横棒が一体化されたタイプで、のぼり旗の装着及び脱着が従来型と比べて簡単・便利です。2段伸縮式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
    用途屋内外でのノボリ旗の掲示用として。材質/仕上ポール:スチール+PE被覆 横棒:FRP+PEコーティング高さ(mm)1600~2900ポール径(Φmm)22/19
  • FRPポール 末松電子製作所

    FRPポール

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ
    389税込428
    1本
    3日以内出荷
    4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
    用途害獣対策に。ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
  • ホワイトABS丸棒 光モール

    ホワイトABS丸棒

    光モール(8件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ちょこっとmini FRP補修用キット EpoChemical

    ちょこっとmini FRP補修用キット

    EpoChemical(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
    用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット EpoChemical

    ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット

    EpoChemical
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    塗膜伸び率85%振動部に強い弾性樹脂。耐振動性に強くバンパー、バイクフェンダーの補修や補強に最適です。柔軟性・耐振動性が欲しい成型品の製作や補修に最適。FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
    用途バンパーやバイクフェンダーの補修や補強、屈曲製品の製作、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • セラミック砥石 ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン

    セラミック砥石 ニュースーパーストーン丸棒

    アルゴファイルジャパン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    セラミック砥石です。金型の研磨に、精密バリ取りにご使用ください。FRP樹脂に、アルミナ繊維を混ぜ込んでいます。
  • ポール横棒 通常タイプ のぼり屋工房

    ポール横棒 通常タイプ

    のぼり屋工房
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    のぼりには欠かせないかんざし棒。
    材質FRP長さ(mm)850アズワン品番65-0383-29メーカー商品コード42172048
  • ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット EpoChemical

    ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット

    EpoChemical
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    作業性に優れ、透明性が高い積層用樹脂。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。イソフタル酸系で優れた耐クラック性・耐水性・光沢が特長。メス型作りや、大型製品の制作に適した積層用不飽和ポリエステル樹脂です。主にFRP防水のライニングや軟質を必要とする部分の使用に適します。
    用途メス型作り、大型製品の制作、FRP防水、ライニング、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ 宣真工業

    検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ

    宣真工業
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    最高電圧AC550kV
    用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2063材質FRP全長(mm)8000測定範囲(m)1.61~8
  • 超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (FRP・プラスチック部位塗替用) EpoChemical

    超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (FRP・プラスチック部位塗替用)

    EpoChemical
    32,980税込36,278
    1セット(1セット)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。FRP・浴槽・洗面台・プラスチック等の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
    用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(FRP浴槽・洗面台・プラスチック用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
  • 超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット(FRP・プラスチック部位塗替用) EpoChemical

    超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット(FRP・プラスチック部位塗替用)

    EpoChemical
    32,980税込36,278
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。FRP・浴槽・洗面台・プラスチック等の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
    用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(FRP浴槽・洗面台・プラスチック用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2アイボリー仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
  • のぼりポールΦ22スタンダード用横棒(チチ止付 ) 友屋

    のぼりポールΦ22スタンダード用横棒(チチ止付 )

    友屋
    229税込252
    1本
    4日以内出荷
    付属品横棒チチ止め付仕様ささくれ防止樹脂コーティング全長(mm)L860
  • のぼりステンレスポール4m用横棒 友屋

    のぼりステンレスポール4m用横棒

    友屋
    269税込296
    1本
    6日以内出荷
    仕様4mステンポール専用寸法(mm)11×5、L1100
  • ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUS

    ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
    用途軽作業向け六角レンチ。トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)形状ナイフ型質量(g)130先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
  • 特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業

    特別高圧交流用検電器

    長谷川電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
    周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
  • ピラニア鋸 替刃式 ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃式

    ピラニア・ツール(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • ピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mm ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃式 ミニ 110mm

    ピラニア・ツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)110刃厚(mm)0.3
  • ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm ピラニア・ツール

    ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm

    ピラニア・ツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 PS-8と共通の背金を使用しておりますので互換性があります 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
  • 2.4M伸縮式ポール(白)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]

    2.4M伸縮式ポール(白)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】

    アルファ[販促]
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
    材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
  • 2.4M伸縮式ポール(青)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]

    2.4M伸縮式ポール(青)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】

    アルファ[販促]
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
    材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
  • 2.4M伸縮式ポール(ライトブルー)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]

    2.4M伸縮式ポール(ライトブルー)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】

    アルファ[販促]
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
    材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
  • 2.4M伸縮式ポール(黒)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]

    2.4M伸縮式ポール(黒)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】

    アルファ[販促]
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷
    縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
    材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
  • No.36TL 超硬自在錐ロングバー付 スターエム

    No.36TL 超硬自在錐ロングバー付

    スターエム(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
    用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付穴径(Φmm)30~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50