カテゴリ

  • 住設機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(3)

「ftvn-755sy・vp1w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧台 オフトシリーズ LIXIL化粧台 オフトシリーズLIXIL
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。
洗面化粧台 PVシリーズ INAX(LIXIL)洗面化粧台 PVシリーズINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
シリーズPVシリーズ(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト照明電球型LED照明洗面ボウル一体型
洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mmLIXIL
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
間口(mm)750
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラーキャビネット オフト・オフトフィットシリーズ LIXILミラーキャビネット オフト・オフトフィットシリーズLIXIL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。
LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズ INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズINAX(LIXIL)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓タイプ開き
洗面化粧台用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL)洗面化粧台用鎖付ゴム栓INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
外径(Φmm)39.3
洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口500mm LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口500mmLIXIL
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
種類1面鏡(全高1,850mm、くもり止めコートなし)間口(mm)500色(扉)ホワイト扉形式扉タイプ
シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズINAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。
洗面化粧台KCシリーズ【二面鏡(600LED)+2枚扉(600)+600バックパネル】 TOTO洗面化粧台KCシリーズ【二面鏡(600LED)+2枚扉(600)+600バックパネル】TOTO
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
間口(mm)600奥行(mm)490高さ(mm)1800ミラー形状二面鏡(600LED)化粧台2枚扉(600)対応水栓600バックパネル
洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ 寒冷地仕様 Panasonic(パナソニック)洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ 寒冷地仕様Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製高さ(mm)1890容量(L)17間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090照明LED(11.2W)排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)使用地区寒冷地色(扉)ホワイトミラー形状三面鏡コンセント1個(1200W)対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口750mm LIXIL洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口750mmLIXIL
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルが新登場です。
間口(mm)750水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(上下昇降式排水栓)
洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプ Panasonic(パナソニック)洗面化粧台エムライン(間口750mm)一面鏡タイプPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。 洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。 本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。 洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。 コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。 使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプ Panasonic(パナソニック)洗面化粧台エムライン(間口600mm)一面鏡タイプPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット
4日以内出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。 洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。 本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。 洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。 コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。 使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL化粧台 オフトフィットシリーズLIXIL
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルです。
水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓
ミラーキャビネット オフトシリーズ INAX(LIXIL)ミラーキャビネット オフトシリーズINAX(LIXIL)
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
間口(mm)750仕様くもり止めコート付付属品トレイ7個、歯ブラシ立て、コンセント1個付材質PP樹脂(キャビネット本体・トレイ)ホワイト(キャビネット本体)タイプ3面鏡、アジャストミラー(LED照明)、全収納照明LED照明(6W)適合高さ(mm)全高1780用
ミラーキャビネット オフトシリーズ INAX(LIXIL)ミラーキャビネット オフトシリーズINAX(LIXIL)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
オフト600のセット販売も始めました。ご希望の方はこちらから
間口(mm)600仕様くもり止めコート付付属品トレイ5個、歯ブラシ立て、コンセント2個付材質PP樹脂(キャビネット本体・トレイ)ホワイト(キャビネット本体)タイプ2面鏡、アジャストミラー(LED照明)、全収納照明電球形LED照明40W形×1灯(4.4W)適合高さ(mm)全高1780用
洗面化粧台 K1シリーズ INAX(LIXIL)洗面化粧台 K1シリーズINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル