「fu-53tz」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から69日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から72日以内出荷
ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)ファイバセンサ バリューパック E3X-Vomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から72日以内出荷
フラット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フラット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から92日以内出荷
使用周囲温度(℃)-40~60
シンプルファイバアンプ omron(オムロン)シンプルファイバアンプomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から31日以内出荷
分類標準タイプ
シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)シンプルファイバアンプ E3X-SD/NAomron(オムロン)(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から69日以内出荷
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
センサブラケット(反射板用)RB-Z型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RB-Z型タイプ岩田製作所
679税込747
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5タイプRB-ZXRoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SAA・SADタイプ 岩田製作所センサスタンド SAA・SADタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状L型適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサAPS3シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサAPS3シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から4日以内出荷
センサ形状ネジ型埋込形検出対象磁性金属検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状保護構造IP67定格使用電圧(V)DC12/24標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)接続方式標準ケーブル2m材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力
ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネジ型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
透過型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
検出方式透過型検出距離(mm)STD:450、HYPR:1500、U-LG:920、LONG:730、FAST:250、H-SP:90 (FX-500シリーズの場合)ファイバ長(m)2仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP40先端径Φ1.5mmレンズ装着不可使用周囲温度(℃)-40~70スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R1ファイバータイプ円柱型
セーフティライトカーテン F3SJ-A omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Aomron(オムロン)
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力PNP出力検出距離(m)0.2~9最小検出物体(mm)Φ25
GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232三菱電機システムサービス
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)3
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-410シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ファイバアンプ曲げ半径(mm)R2材質ケースカバー:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HDomron(オムロン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
指先ひとつで、驚きの安定検出
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。