カテゴリ
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fv60-610e」の検索結果

FVシリーズ スタンダードタイプ
日東工業¥95,980税込¥105,5781台翌日出荷から7日以内出荷施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト
Nito¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。用途施工性・熱対策を重視した小型ラック。通信機器や計測機器の収納に適したタイプ付属品ラッチハンドル用キー(キーNo.N200:1コ付属)材質鉄色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・間口(mm)600