カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「fw-a10h-1.0k」の検索結果

FW-A10H-1.0K用交換バッテリー
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個25日以内出荷UPSに使用されているバッテリには寿命があります。適合機種FW-A10H-1.0K種類小型シール鉛蓄電池充電時間(時間)90%:5以内電池寿命(年)5
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から7日以内出荷ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100(±5%)入力電圧(V)AC81~124±3運転方式ラインインタラクティブ方式形状タワータイプ/カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124起動形式バッテリ起動騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA入力プラグ2P15Aアース付 NEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間5時間以内(充電量90%)相数単相相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色黒使用環境0~40(推奨20~30)力率(入力)接続する負荷に依存入力周波数(Hz)50/60±10設置方式タワータイプ安全規格VCCI Class A充電時間(時間)5以内(充電量90%)通信機能RS-232C、USBコネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100±5%蓄電池タイプ鉛蓄電池停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒出力周波数(交流入力)50/60Hz±10%、(交流出力)50/60Hz±0.8%バッテリー寿命5年(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85線数2線式(アース付)停電時の切替時間(ms)4