カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fwd11-15a」の検索結果

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(2件のレビュー)¥9,914~税込¥10,905~1個当日出荷から64日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷から31日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応