カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み

「fwh7dl」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)リチウムイオン電池HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池 自然放電が少なく長期保存に強い!
質量(g)120バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)50×37×80
7.2Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)7.2VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
欠品中
速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用。小ねじの締付けに最適。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。 スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
付属品リチウムイオン電池(BCL715)、急速充電器(UC7SL)、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー寸法(mm)282(ストレート時)、211×166(ピストル時)質量(kg)0.58(BCL715装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3000機械寸法(mm)全長211×高さ166締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6本体形状ストレート/ピストル型蓄電池形名BCL715充電時間(分)約30適合バッテリーBCL715
部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DL HiKOKI(ハイコーキ)部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DLHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DL HiKOKI(ハイコーキ)部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DLHiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
品番378064部品名称スイッチターミナル組形状図番39A
【修理】7.2Vコードレスインパクトドライバ (HiKOKI) 修理【修理】7.2Vコードレスインパクトドライバ (HiKOKI)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理