カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fx-103」の検索結果



延長コード 防雨型・3個口
ハタヤリミテッド(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
ブレーカー付延長コード
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。トラスコ品番360-1480質量(kg)2色イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨


屋外用FX延長コード
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様仕様防雨トリプルタップ付質量(kg)2.09太さ(mm2)2.0コード長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨、アース付
ブレーカー付延長コード
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781本当日出荷漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P色イエロー漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
ドレンセパレータ FXシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から44日以内出荷軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
盤用キャビネット FX
河村電器産業¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
クリア フォークデカール KYB
FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷アウターチューブを飛石から保護する0.5mm厚の極厚素材を使用したクリアデカール。左右2枚セット。サイズ:縦長辺240mmx縦短辺190mmx横90mm
カーボン フォークデカール KYB
FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)¥3,498税込¥3,8481セット4日以内出荷0.5mm厚の極厚素材を使用したカーボン柄デカール。アウターチューブを飛び石から保護する。左右2枚セット。
pHコントローラー用 電極
日伸理化¥21,980税込¥24,1781個当日出荷微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品。他に、コンパクトサイズCE-105CEやCE103CSと高温対応FXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A225/D115/C8アズワン品番65-8130-96
油フィルター
ダイニチ工業(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FB-356T、FB-359T、FB-35T、FB-566LD、FB-569LD、FB-56LD、FHY-32TS10、FHY-32TS11、FHY-32TS12、FHY-32TS13、FHY-32TS9、FKD-36NL、FKD-46NL、FKD-56NL、FW-3214NE、FW-3215NE、FW-3216NE、FW-3217NE、FW-3218NE、FW-3219CX、FW-3219NE、FW-3220CX、FW-3220NE、FW-3221CX、FW-3221NE、FW-3222NC、FW-3222NE、FW-3223NC、FW-3223NE、FW-3224NC、FW-3224NE、FW-3225NC、FW-3225NE、FW-3226NC、FW-3226NE、FW-327NE、FW-328NE、FW-329NE、FW-32NCAZ1、FW-3317KE、FW-3317KEE5、FW-3318KE、FW-3318KEE6、FW-3319KC、FW-3319KE、FW-3319KEE7、FW-3320KC、FW-3320KE、FW-3320KEE8、FW-3321KC、FW-3321KE、FW-3321KEE9、FW-3322KC、FW-3322KE、FW-3322KEE2、FW-3323KC、FW-3323KE、FW-3323KEE3、FW-3324KC、FW-3324KE、FW-3325KC、FW-3325KE、FW-3325KEE5、FW-3326KC、FW-3326KE、FW-3326KEE6、FW-33EK1、FW-3614L、FW-3615L、FW-3616L、FW-3617L、FW-3618L、FW-3619L、FW-3620L、FW-3621L、FW-3622L、FW-3623L、FW-3624L、FW-3625L、FW-3626L、FW-367L、FW-368L、FW-369L、FW-3714LE、FW-3714LX、FW-3714SDX、FW-3714SLX、FW-3715LE、FW-3715SDR、FW-3715SDRE3、FW-3715SDX、FW-3715SLX、FW-3716LE、FW-3716SDR、FW-3716SDRE4、FW-3716SDX、FW-3717LE、FW-3717SDR、FW-3717SDRE5、FW-3717SDX、FW-3718GR、FW-3718LS、FW-3718SGX、FW-3718SGXE6、FW-3719GR、FW-3719LS、FW-3719SGX、FW-3719SGXE7、FW-3720GR、FW-3720LS、FW-3720SGX、FW-3721GR、FW-3721LS、FW-3721SGX、FW-3721SGXE9、FW-3722GR、FW-3722LS、FW-3722SGX、FW-3722SGXE2、FW-3723GR、FW-3723LS、FW-3723SGX、FW-3723SGXE3、FW-3724GR、FW-3724LS、FW-3724SGX、FW-3725GR、FW-3725GRE5、FW-3725LS、FW-3725SGX、FW-3726GR、FW-3726GRE6、FW-3726LS、FW-3726SGX、FW-377LE、FW-377LX、FW-378LE、FW-378LX、FW-379LE、FW-379LX、FW-37DX、FW-37DX2、FW-37EL1、FW-37EL2、FW-37SLX、FW-37SLX2、FW-4222NC、FW-4223NC、FW-4224NC、FW-4225NC、FW-4226NC、FW-4314NE、FW-4315NE、FW-4316NE、FW-4317NE、FW-4318KE、FW-4318KEE6、FW-4319KE、FW-4319KEE7、FW-4320KE、FW-4321KE、FW-4322KE、FW-4323KE、FW-4324KE、FW-4325KE、FW-4326KE、FW-437NE、FW-438NE、FW-439NE、FW-4614L、FW-4615L、FW-4616L、FW-4617L、FW-4618L、FW-4619L、FW-4620L、FW-4621L、FW-4622L、FW-4623L、FW-4624L、FW-4625L、FW-4626L、FW-467L、FW-468L、FW-469L、FW-4714LE、FW-4714LX、FW-4714SLX、FW-4715LE、FW-4715SDR、FW-4715SDRE3、FW-4715SDX、FW-4715SLX、FW-4716LE、FW-4716SDR、FW-4716SDRE4、FW-4716SDX、FW-4717LE、FW-4717SDR、FW-4717SDRE5、FW-4717SDX、FW-4718GR、FW-4718LS、FW-4718SGX、FW-4718SGXE6、FW-4719GR、FW-4719LS、FW-4719SGX、FW-4719SGXE7、FW-4720GR、FW-4720LS、FW-4720SGX、FW-4721GR、FW-4721LS、FW-4721SGX、FW-4721SGXE9、FW-4722GR、FW-4722LS、FW-4722SGX、FW-4722SGXE2、FW-4723GR、FW-4723LS、FW-4723SGX、FW-4723SGXE3、FW-4724GR、FW-4724LS、FW-4724SGX、FW-4725GR、FW-4725GRE5、FW-4725LS、FW-4725SGX、FW-4726GR、FW-4726GRE6、FW-4726LS、FW-4726SGX、FW-477LE、FW-477LX、FW-478LE、FW-478LX、FW-479LE、FW-479LX、FW-47SLX、FW-47SLX2、FW-5614L、FW-5615L、FW-5616L、FW-5617L、FW-5618L、FW-5619L、FW-5620L、FW-5621L、FW-5621LC、FW-5622L、FW-5622LC、FW-5623L、FW-5624L、FW-5625L、FW-5626L、FW-567L、FW-568L、FW-569L、FW-56LAZ1、FW-5714LE、FW-5714LX、FW-5714SDX、FW-5714SLX、FW-5715LE、FW-5715SDR、FW-5715SDRE3、FW-5715SDX、FW-5715SLX、FW-5716LE、FW-5716SDR、FW-5716SDRE4、FW-5716SDX、FW-5717LE、FW-5717SDR、FW-5717SDRE5、FW-5717SDX、FW-5718GR、FW-5718LS、FW-5718SGX、FW-5718SGXE6、FW-5719GR、FW-5719LS、FW-5719SGX、FW-5719SGXE7、FW-5720GR、FW-5720LS、FW-5720SGX、FW-5721GR、FW-5721LS、FW-5721SGX、FW-5721SGXE9、FW-5722GR、FW-5722LS、FW-5722SGX、FW-5722SGXE2、FW-5723GR、FW-5723LS、FW-5723SGX、FW-5723SGXE3、FW-5724GR、FW-5724LS、FW-5724SGX、FW-5725GR、FW-5725GRE5、FW-5725LS、FW-5725SGX、FW-5726GR、FW-5726GRE6、FW-5726LS、FW-5726SGX、FW-577LE、FW-577LX、FW-578LE、FW-578LX、FW-579LE、FW-579LX、FW-57DX、FW-57DX2、FW-57EL1、FW-57EL2、FW-57SLX、FW-57SLX2、FW-57SLX3、FW-6614L、FW-6615L、FW-668L、FW-669L、FW-66L、FW-66L2、FW-66L3、FW-66L4、FW-66L5、FW-6714LX、FW-6714SLX、FW-6715SDX、FW-6715SLX、FW-6716SDX、FW-6716SDXE4、FW-6717SDX、FW-6718SDX、FW-6719SDX、FW-6720SDX、FW-6721SDX、FW-6722SDX、FW-6723SDX、FW-6724SDX、FW-6725SDX、FW-6726SDX、FW-677LX、FW-678LX、FW-679LX、FW-67SLX、FW-67SLX2、FW-7214SDX、FW-7215SDX、FW-7216SDX、FW-7216SDXE4、FW-7217SDX、FW-7218SDX、FW-7219SDX、FW-7220SDX、FW-7221SDX、FW-7222SDX、FW-7223SDX、FW-7224SDX、FW-7225SDX、FW-7226SDX、FW-72DX、FW-72DX2、FW-72DX3、FW-72DX4、FW-72DX5、FW-72DX6、FW-72NDX1、FW-C3225KX、FW-C3226KX、FW-C3323KC、FW-C37SLX、FW-C37SLX2、FW-C37SLX3、FW-C47SLX2、FW-C57SLX、FW-C57SLX2、FW-C57SLX3、FW-D3319K、FW-D3619L、FW-D422NC、FW-D423NC、FW-D424NC、FW-D425NC、FW-D426NC、FW-D4619L、FW-D5619L、FW-KH3222NC、FW-KS3717SDX、FW-KS3718SGX、FW-KS3719SGX、FW-KS3721SGX、FW-KS3722SGX、FW-KS3723SGX、FW-KS4717SDX、FW-KS4718SGX、FW-KS4719SGX、FW-KS4721SGX、FW-KS4722SGX、FW-KS4723SGX、FW-KS5717SDX、FW-KS5718SGX、FW-KS5719SGX、FW-KS5721SGX、FW-KS5722SGX、FW-KS5723SGX、FW-M3615L、FW-MV32NC、FW-MV32NC2、FW-MV32NC3、FW-MV36L3、FW-MV46L3、FW-MV56L、FW-MV56L2、FW-MV56L3、FW-MV56LA、FW-N56L、FW-SD32NC1、FW-SD32NC2、FW-V3725SGX、FW-V3726SGX、FW-V37SGX、FW-V4725SGX、FW-V4726SGX、FW-V47SGX、FW-V5725SGX、FW-V5726SGX、FW-V57SGX、FW-YK32NC4、FW-YK36L4、FW-YK46L4、FW-YK56L4、FWY-32CW1、FWY-32CW18、FWY-32CW19、FWY-32CW2、FWY-32CW20、FWY-32CW21、FWY-32CW3、FWY-32CW5、FX-32ER、FX-32R2、FX-32R3、FX-32R4、FX-52R2、FX-52R3、FX-52R4、FX-72ER、FX-72R2、FX-72R3、FX-72R4、FX-72R5、FZ-101、FZ-102、FZ-103、FZ-104、KDF-3226NC、KDF-32NC、KDF-32NC2、KDF-32NC3、KDF-32NC4、KDF-3626L、KDF-36LD2、KDF-36LD3、KDF-36LD4、KDF-4226NC、KDF-42NC、KDF-42NC2、KDF-42NC3、KDF-42NC4、KDF-4626L、KDF-46LD、KDF-46LD2、KDF-46LD3、KDF-46LD4、KDF-5626L、KDF-56LB、KDF-56LC、KDF-56LD、KDF-56LD2、KDF-56LD3、KDF-56LD4
ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥1,499税込¥1,6491個当日出荷適合機種FB-566LD、FB-569LD、FB-56LD、FW-6614L、FW-6615L、FW-668L、FW-669L、FW-66L、FW-66L2、FW-66L3、FW-66L4、FW-66L5、FW-6714LX、FW-6714SLX、FW-6715SDX、FW-6715SLX、FW-6716SDX、FW-6717SDX、FW-6718SDX、FW-6719SDX、FW-6720SDX、FW-6721SDX、FW-6722SDX、FW-6723SDX、FW-6724SDX、FW-6725SDX、FW-6726SDX、FW-677LX、FW-678LX、FW-679LX、FW-67SLX、FW-67SLX2、FW-7214SDX、FW-7215SDX、FW-7216SDX、FW-7217SDX、FW-7218SDX、FW-7219SDX、FW-7220SDX、FW-7221SDX、FW-7222SDX、FW-7223SDX、FW-7224SDX、FW-7225SDX、FW-7226SDX、FW-72DX、FW-72DX2、FW-72DX3、FW-72DX4、FW-72DX5、FW-72DX6、FW-72NDX1、FX-72R2、FX-72R3、FZ-101、FZ-102、FZ-103、FZ-104
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業¥4,499税込¥4,9491個当日出荷適合機種FB-569LD、FB-56LD、FW-3616L、FW-3617L、FW-3618L、FW-3619L、FW-3620L、FW-3621L、FW-3622L、FW-3623L、FW-3624L、FW-3625L、FW-3626L、FW-3716LE、FW-3717LE、FW-3717SDR、FW-3717SDRE5、FW-3717SDX、FW-3718GR、FW-3718LS、FW-3718SGX、FW-3718SGXE6、FW-3719GR、FW-3719LS、FW-3719SGX、FW-3719SGXE7、FW-3720GR、FW-3720LS、FW-3720SGX、FW-3721LS、FW-3722LS、FW-3723LS、FW-3724LS、FW-3725GR、FW-3725GRE5、FW-3725LS、FW-3725SGX、FW-3726GR、FW-3726GRE6、FW-3726LS、FW-3726SGX、FW-37EL1、FW-37EL2、FW-37SLX、FW-37SLX2、FW-4616L、FW-4617L、FW-4618L、FW-4619L、FW-4620L、FW-4621L、FW-4622L、FW-4623L、FW-4624L、FW-4625L、FW-4626L、FW-4716LE、FW-4717LE、FW-4717SDR、FW-4717SDRE5、FW-4717SDX、FW-4718GR、FW-4718LS、FW-4718SGX、FW-4718SGXE6、FW-4719GR、FW-4719LS、FW-4719SGX、FW-4719SGXE7、FW-4720GR、FW-4720LS、FW-4720SGX、FW-4721LS、FW-4722LS、FW-4723LS、FW-4724LS、FW-4725GR、FW-4725GRE5、FW-4725LS、FW-4725SGX、FW-4726GR、FW-4726GRE6、FW-4726LS、FW-4726SGX、FW-47SLX、FW-47SLX2、FW-5616L、FW-5617L、FW-5618L、FW-5619L、FW-5620L、FW-5621L、FW-5621LC、FW-5622L、FW-5622LC、FW-5623L、FW-5624L、FW-5625L、FW-5626L、FW-56LAZ1、FW-5716LE、FW-5717LE、FW-5717SDR、FW-5717SDRE5、FW-5717SDX、FW-5718GR、FW-5718LS、FW-5718SGX、FW-5718SGXE6、FW-5719GR、FW-5719LS、FW-5719SGX、FW-5719SGXE7、FW-5720GR、FW-5720LS、FW-5720SGX、FW-5721LS、FW-5722LS、FW-5723LS、FW-5724LS、FW-5725GR、FW-5725GRE5、FW-5725LS、FW-5725SGX、FW-5726GR、FW-5726GRE6、FW-5726LS、FW-5726SGX、FW-57EL1、FW-57EL2、FW-57SLX、FW-57SLX2、FW-57SLX3、FW-66L、FW-66L2、FW-66L3、FW-66L4、FW-66L5、FW-6717SDX、FW-6718SDX、FW-6719SDX、FW-6720SDX、FW-6721SDX、FW-6722SDX、FW-6723SDX、FW-6724SDX、FW-6725SDX、FW-6726SDX、FW-67SLX、FW-67SLX2、FW-7216SDX、FW-7217SDX、FW-7218SDX、FW-7219SDX、FW-7220SDX、FW-7221SDX、FW-7222SDX、FW-7223SDX、FW-7224SDX、FW-7225SDX、FW-7226SDX、FW-72DX3、FW-72DX4、FW-72DX5、FW-72DX6、FW-72NDX1、FW-C37SLX、FW-C37SLX2、FW-C37SLX3、FW-C47SLX2、FW-C57SLX、FW-C57SLX2、FW-C57SLX3、FW-D3619L、FW-D4619L、FW-D5619L、FW-KS3717SDX、FW-KS3718SGX、FW-KS3719SGX、FW-KS4717SDX、FW-KS4718SGX、FW-KS4719SGX、FW-KS5717SDX、FW-KS5718SGX、FW-KS5719SGX、FW-MV36L3、FW-MV46L3、FW-MV56L、FW-MV56L2、FW-MV56L3、FW-MV56LA、FW-N56L、FW-V3725SGX、FW-V3726SGX、FW-V4725SGX、FW-V4726SGX、FW-V5725SGX、FW-V5726SGX、FW-YK36L4、FW-YK46L4、FW-YK56L4、FX-72ER、FX-72R4、FX-72R5、FZ-101、FZ-102、FZ-103、FZ-104、KDF-3626L、KDF-36LD2、KDF-36LD3、KDF-36LD4、KDF-4626L、KDF-46LD、KDF-46LD2、KDF-46LD3、KDF-46LD4、KDF-5626L、KDF-56LB、KDF-56LC、KDF-56LD、KDF-56LD2、KDF-56LD3、KDF-56LD4タンク容量(L)9.0
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-1000ELF
BOURNS¥109税込¥1201袋(50個)翌々日出荷0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
タンク口金(ワンタッチ汚れんキャップ)
ダイニチ工業(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷適合機種FB-359T、FB-35T、FB-569LD、FB-56LD、FHY-32TS12、FHY-32TS13、FW-2517NE、FW-2518NE、FW-2519NE、FW-2520NE、FW-2521NE、FW-2522NE、FW-2523NE、FW-2524NE、FW-2525NE、FW-2526NE、FW-3216NE、FW-3217NE、FW-3218NE、FW-3219CX、FW-3219NE、FW-3220CX、FW-3220NE、FW-3221CX、FW-3221NE、FW-3222NC、FW-3222NE、FW-3223NC、FW-3223NE、FW-3224NC、FW-3224NE、FW-3225NC、FW-3225NE、FW-3226NC、FW-3226NE、FW-32NCAZ1、FW-3317KE、FW-3317KEE5、FW-3318KE、FW-3318KEE6、FW-3319KC、FW-3319KE、FW-3319KEE7、FW-3320KC、FW-3320KE、FW-3320KEE8、FW-3321KC、FW-3321KE、FW-3321KEE9、FW-3322KC、FW-3322KE、FW-3322KEE2、FW-3323KC、FW-3323KE、FW-3323KEE3、FW-3324KC、FW-3324KE、FW-3325KC、FW-3325KE、FW-3325KEE5、FW-3326KC、FW-3326KE、FW-3326KEE6、FW-33EK1、FW-3616L、FW-3617L、FW-3618L、FW-3619L、FW-3620L、FW-3621L、FW-3622L、FW-3623L、FW-3624L、FW-3625L、FW-3626L、FW-3716LE、FW-3717LE、FW-3717SDR、FW-3717SDRE5、FW-3717SDX、FW-3718GR、FW-3718LS、FW-3718SGX、FW-3718SGXE6、FW-3719GR、FW-3719LS、FW-3719SGX、FW-3719SGXE7、FW-3720GR、FW-3720LS、FW-3720SGX、FW-3721LS、FW-3722LS、FW-3723LS、FW-3724LS、FW-3725GR、FW-3725GRE5、FW-3725LS、FW-3725SGX、FW-3726GR、FW-3726GRE6、FW-3726LS、FW-3726SGX、FW-37EL1、FW-37EL2、FW-37SLX、FW-37SLX2、FW-4222NC、FW-4223NC、FW-4224NC、FW-4225NC、FW-4226NC、FW-4317NE、FW-4318KE、FW-4318KEE6、FW-4319KE、FW-4319KEE7、FW-4320KE、FW-4321KE、FW-4322KE、FW-4323KE、FW-4324KE、FW-4325KE、FW-4326KE、FW-4616L、FW-4617L、FW-4618L、FW-4619L、FW-4620L、FW-4621L、FW-4622L、FW-4623L、FW-4624L、FW-4625L、FW-4626L、FW-4716LE、FW-4717LE、FW-4717SDR、FW-4717SDRE5、FW-4717SDX、FW-4718GR、FW-4718LS、FW-4718SGX、FW-4718SGXE6、FW-4719GR、FW-4719LS、FW-4719SGX、FW-4719SGXE7、FW-4720GR、FW-4720LS、FW-4720SGX、FW-4721LS、FW-4722LS、FW-4723LS、FW-4724LS、FW-4725GR、FW-4725GRE5、FW-4725LS、FW-4725SGX、FW-4726GR、FW-4726GRE6、FW-4726LS、FW-4726SGX、FW-47SLX、FW-47SLX2、FW-5616L、FW-5617L、FW-5618L、FW-5619L、FW-5620L、FW-5621L、FW-5621LC、FW-5622L、FW-5622LC、FW-5623L、FW-5624L、FW-5625L、FW-5626L、FW-56LAZ1、FW-5716LE、FW-5717LE、FW-5717SDR、FW-5717SDRE5、FW-5717SDX、FW-5718GR、FW-5718LS、FW-5718SGX、FW-5718SGXE6、FW-5719GR、FW-5719LS、FW-5719SGX、FW-5719SGXE7、FW-5720GR、FW-5720LS、FW-5720SGX、FW-5721LS、FW-5722LS、FW-5723LS、FW-5724LS、FW-5725GR、FW-5725GRE5、FW-5725LS、FW-5725SGX、FW-5726GR、FW-5726GRE6、FW-5726LS、FW-5726SGX、FW-57EL1、FW-57EL2、FW-57SLX、FW-57SLX2、FW-57SLX3、FW-66L、FW-66L2、FW-66L3、FW-66L4、FW-66L5、FW-6717SDX、FW-6718SDX、FW-6719SDX、FW-6720SDX、FW-6721SDX、FW-6722SDX、FW-6723SDX、FW-6724SDX、FW-6725SDX、FW-6726SDX、FW-67SLX、FW-67SLX2、FW-7216SDX、FW-7217SDX、FW-7218SDX、FW-7219SDX、FW-7220SDX、FW-7221SDX、FW-7222SDX、FW-7223SDX、FW-7224SDX、FW-7225SDX、FW-7226SDX、FW-72DX3、FW-72DX4、FW-72DX5、FW-72DX6、FW-72NDX1、FW-C3225KX、FW-C3226KX、FW-C3323KC、FW-C37SLX、FW-C37SLX2、FW-C37SLX3、FW-C47SLX2、FW-C57SLX、FW-C57SLX2、FW-C57SLX3、FW-D3319K、FW-D3619L、FW-D422NC、FW-D423NC、FW-D424NC、FW-D425NC、FW-D426NC、FW-D4619L、FW-D5619L、FW-KH3222NC、FW-KS3717SDX、FW-KS3718SGX、FW-KS3719SGX、FW-KS4717SDX、FW-KS4718SGX、FW-KS4719SGX、FW-KS5717SDX、FW-KS5718SGX、FW-KS5719SGX、FW-MV32NC、FW-MV32NC2、FW-MV32NC3、FW-MV36L3、FW-MV46L3、FW-MV56L、FW-MV56L2、FW-MV56L3、FW-MV56LA、FW-N56L、FW-SD32NC1、FW-SD32NC2、FW-V3725SGX、FW-V3726SGX、FW-V4725SGX、FW-V4726SGX、FW-V5725SGX、FW-V5726SGX、FW-YK32NC4、FW-YK36L4、FW-YK46L4、FW-YK56L4、FWY-32CW1、FWY-32CW18、FWY-32CW19、FWY-32CW2、FWY-32CW20、FWY-32CW21、FWY-32CW3、FWY-32CW5、FX-32ER、FX-32R4、FX-52R4、FX-72ER、FX-72R4、FX-72R5、FZ-101、FZ-102、FZ-103、FZ-104、KDF-3226NC、KDF-32NC、KDF-32NC2、KDF-32NC3、KDF-32NC4、KDF-3626L、KDF-36LD2、KDF-36LD3、KDF-36LD4、KDF-4226NC、KDF-42NC、KDF-42NC2、KDF-42NC3、KDF-42NC4、KDF-4626L、KDF-46LD、KDF-46LD2、KDF-46LD3、KDF-46LD4、KDF-5626L、KDF-56LB、KDF-56LC、KDF-56LD、KDF-56LD2、KDF-56LD3、KDF-56LD4
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CHV1206-FX-1003ELF
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(5000個)7日以内出荷1206型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. BournsのCHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器です。この抵抗器は、高電圧で動作するように設計され、家庭用電子機器に最適です。特長と利点: 厚膜 高電圧 広い抵抗範囲 RoHS対応 UL / IEC60950及び60065準拠 UL1676認定 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1003ELF
BOURNS¥169税込¥1861袋(50個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k