カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fx-8803」の検索結果

手動片手はんだ送りコテ
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
こて先 0.8C型
HAKKO(白光)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
こて先 0.8C型
HAKKO(白光)¥919税込¥1,0111本5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
こて先 (3.5K型)
HAKKO(白光)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷T18シリーズのこて先です。3.5K型です。用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
ドリル ノズル0.8mm用(10本入)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
後ホルダー
HAKKO(白光)¥819税込¥9011個当日出荷吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
ヒーター 26V-65W
HAKKO(白光)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷FX-8801用交換ヒーターです。適合こて部/FX-8801、FX-8802、FX-8803、FX-8805質量(g)20
ガイドノズル 1.0mm ESD
HAKKO(白光)¥969税込¥1,0661個当日出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7838
ガイドノズル 1.6mm ESD
HAKKO(白光)¥879税込¥9671個3日以内出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7840
ガイドノズル 1.2mm ESD
HAKKO(白光)¥969税込¥1,0661個3日以内出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7839
ガイドノズル 0.6mm ESD
HAKKO(白光)¥849税込¥9341個3日以内出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7836