絞り込み
最高温度(℃)
エコロジープロダクト

間接照明 リニアT5
ENDO(遠藤照明)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から62日以内出荷Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62ビーム角度(°)149°×104°調光方式無線調光(無線モジュール付)調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可エコロジー商品省エネ
はんだこて FM2028
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セットほか当日出荷ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
ガイドノズル 1.0mm ESD
HAKKO(白光)¥969税込¥1,0661個当日出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7838
こて先 溝付き
HAKKO(白光)¥21,980~税込¥24,178~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7
HAKKO(白光)¥49,980税込¥54,9781セット(10個)当日出荷仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)型スパチュラ型
ガイドノズル 1.6mm ESD
HAKKO(白光)¥879税込¥9671個3日以内出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7840
ガイドノズル 1.2mm ESD
HAKKO(白光)¥969税込¥1,0661個3日以内出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7839
ガイドノズル 0.6mm ESD
HAKKO(白光)¥849税込¥9341個3日以内出荷適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7836
こて先 T12-1401 スパチュラ 10.4
HAKKO(白光)¥69,980税込¥76,9781セット(10個)5日以内出荷仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)型スパチュラ型
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら