カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「fx3u-enet」の検索結果

Ethernetインタフェースブロック
三菱電機1個欠品中仕様●取付位置:基本ユニットの右側適合機種FX3U(V2.21以上)、FX3UC(V2.21以上)電源DC24V 20%、-15%、リップル(P-P)5%以内接続方式特殊増設バス接続寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87消費電流(mA)240(外部24V)許容瞬時停電時間(ms)1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。入出力占有点数8点適合シーケンサFX3U/FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサVer.2.21以降、基本ユニットへの接続台数:1台