カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「fy-25mk1」の検索結果

丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷電源接続部:本体外部速結端子用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)250適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー質量(kg)2.4色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ低騒音形150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85開口面積(cm2)275