カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 物流用品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「g-50bn」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
G型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
低床式キャスター LHG型 ユーエイキャスター低床式キャスター LHG型ユーエイキャスター(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から15日以内出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
SG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターSG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
489税込538
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
639税込703
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
LG型 自在車(黒ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターLG型 自在車(黒ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
359税込395
1個
9日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重質量(g)135ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
LG型 自在車(黒ナイロン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターLG型 自在車(黒ナイロン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
459税込505
1個
9日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重質量(g)135ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
黒ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター黒ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
359税込395
1個
11日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター 自在車 50径 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番437-2492車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)64×64取付座A×B(mm)78×78ストッパーなし偏芯E(mm)17旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SRSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SV)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSV)SMC
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSV)SMC
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSR)SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSRSMC
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SVSMC
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSVSMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
イヤーピース EP-FX2 ブラック JVCイヤーピース EP-FX2 ブラックJVC
519税込571
1セット(6個)
当日出荷から7日以内出荷
密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
材質シリコンブラック適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
プロテクター B (R) サイド (G535) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (G535)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (G535) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (G535)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
プロテクター C (R) サイド (G535) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (G535)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (G535) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (G535)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (G549) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (G549)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (G535) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (G535)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (BN9G) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (BN9G)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN32) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN32)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN50) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN50)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
1個
取扱い終了
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
1個
取扱い終了
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SR)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc