カテゴリ
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「g-8089」の検索結果

ボルトヒートベスト
VOLTHEAT¥5,590税込¥6,1491着当日出荷から翌々日出荷GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 保温効果の高い背裏アルミプリント。 脇防風ストレッチ素材。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 SS/Sは女性対応シルエット。用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
ボルトヒートベスト(ウェアのみ)
コーコス信岡(1件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891着翌々日出荷3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。衿裏ブロックフリース。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。左脇ポケット電源ボタン。左脇バッテリーマルチポケット。保温効果の高い背裏アルミプリント。脇防風ストレッチ素材。袖ぐりストレッチテープ。便利な左胸ファスナーポケット。SS/Sは女性対応シルエット。用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース種別ベスト連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8機能ストレッチ、発熱温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40