カテゴリ

  • 農業・園芸資材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「g099fj」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三方コネクターコック付(裸) タカギ

    三方コネクターコック付(裸)

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    2方向へ分水できるコック付コネクターです。
    トラスコ品番392-4737
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • メタルコネクター タカギ

    メタルコネクター

    タカギ(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
    用途ホースとニップルの接続用適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315トラスコ品番381-4149材質真鍮高さ(mm)50質量(g)127接続方式ニップル-ホース適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • グリーンモアー ゴールデンスター

    グリーンモアー

    ゴールデンスター
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    3日以内出荷
    自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。 リール式で高いパワーを発揮します。 環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
    用途エンジン式芝刈機付属品ベルトテンション方式、布製集草器、工具質量(kg)56出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数タンク容量(L)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300~1460×478×911~702刈込み幅(mm)350使用時間(分)約130(目安)刈込み能力(m2/H)630刈込み方式リール式・8枚刃動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G刈高調整(mm)6~25(無段調整)