カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,033)
- 農業機械(646)
- 制御機器(327)
- 物流用品(305)
- 配管・水廻り設備部材(299)
- 測定用品(279)
- パソコン/周辺機器(239)
- 油圧機器・油圧ホース(170)
- FA担当者のオススメ新商品(116)
- 自動車補修部品(97)
- 作業工具(82)
- 学童・教育用品(65)
- 事務用品(63)
- 自動車純正部品(59)
- バイク部品(55)
- 空調・照明・電設資材(52)
- 切削工具(51)
- 日用品(50)
- 船舶用品・漁業資材(50)
- 科学研究・開発用品(48)
- 鈑金・塗装(42)
- 電気材料(41)
- 塗料(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(32)
- メカニカル部品(31)
- 家電(31)
- 食品・飲料(29)
- 整備工具・収納(25)
- 農業・園芸資材(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 防犯用品(17)
- オフィス家具(16)
- 建築金物(16)
- 梱包用品(15)
- 防災用品(15)
- カー用品(15)
- 縫製用品(15)
- 電動工具(15)
- 厨房用品(13)
- 機構部品(13)
- 清掃用品(12)
- 洗剤・除去剤(10)
- 介護用品(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 測定関連サービス(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- バイク純正部品(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- 住設機器(6)
- バッテリー・電装(6)
- 作業服(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- ヘルスケア(5)
- 救急・衛生(5)
- 空圧工具(5)
- 医療(4)
- 安全用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SMC(1,370)
- BIGM(丸山製作所)(560)
- Festo(378)
- KITO(キトー)(303)
- CKD(216)
- RS PRO(114)
- エスコ(108)
- MAZDA(マツダ)(58)
- 第一計器(55)
- 清水製作所[継手](51)
- 長野計器(49)
- フジトク(49)
- IDEC(和泉電気)(44)
- PROST's(42)
- omron(オムロン)(41)
- 麻場(41)
- ナカバヤシ(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- カクダイ(27)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「g1/2 1/4」の検索結果

ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(16件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷極薄7.4mmのアルミボディ。用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W107xD20xH7色グレー質量(g)約25ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ポート不足に悩むノートパソコンユーザー用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8色グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
アダプタ(G1/2XG1/4)
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷規格1067-08-04ヨコハマ部品名称アダプタ(G1/2XG1/4)図解NoBSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.60、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.60、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.60、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.60、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.60、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.60
エクステンシヨン(G1/2XG1/4)
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷備考G1/2XG1/4部品名称エクステンシヨン(G1/2XG1/4)図解NoSSA-Z601S 薬剤タンク部品_No.24、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.19、BSM-1670SLT(18) オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.15、KBM-55DX 薬剤タンク部品_No.12、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.11、BSM-500S 薬剤タンク部品_No.12、BSM-500J 薬剤タンク部品_No.12、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.11、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.15、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.20、BSA-600LDEQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.25、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.24、BSA-500JD-125THシリーズ 薬剤タンク部品_No.29、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.23、SSA-Z550 薬剤タンク部品_No.24など
コルト噴口C-2 (G1/4)
永田製作所(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
工進噴霧器用 2頭口噴口 G1/4ネジ
工進(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)質量(g)24種類動力式噴霧器パーツ接続ねじG1/4噴霧調整霧・直射
G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ最高使用圧力(MPa)28寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150
ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個当日出荷◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥9,960税込¥10,9561個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
ナイロン ケーブルグランド
デンカエレクトロン¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械色黒使用温度範囲(℃)-40~100
新広角タテ2頭口(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷質量(g)79取付ねじG1/4全長(cm)17散布幅(m)約0.8噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)
ワンタッチタップコレット
日研工作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から7日以内出荷トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
...