カテゴリ

  • 電動工具(19)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「g13s5 日立」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125mm 電気ディスクグラインダ(強力型) HiKOKI(ハイコーキ)125mm 電気ディスクグラインダ(強力型)HiKOKI(ハイコーキ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
125mmディスクグラインダーの強力形 最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍 サイドハンドル標準付属
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル消費電力(W)760最大出力(W)1160最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60電圧×電流(VA)100
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)268電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
ベビコン用フィルター 日立産機システムベビコン用フィルター日立産機システム(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断仕様二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
用途ハードな重研削作業に消費電力(W)810研削砥石寸法(mm)(厚さ)6最高使用周速度(m/s)72
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1セット(4台)ほか
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
用途2P+アースクリップ仕様2P+アースクリップ付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56保証期間1年負荷電流(A)8関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)無段変速電子ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(71件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ディスクグラインダー700W SK11ディスクグラインダー700WSK11(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様アルミ二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナトラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナトラスコ品番377-9947電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)930砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)60砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
ディスクグラインダー125mm マキタディスクグラインダー125mmマキタ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ! 高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・グリップトラスコ品番422-7522全長(mm)262タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
ディスクグラインダー マキタディスクグラインダーマキタ(25件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
電気ディスクグラインダー HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダーHiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番378-0040電圧(V)単相100消費電力(W)1050最大出力(W)1650グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13S5 HiKOKI(ハイコーキ)部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13S5HiKOKI(ハイコーキ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷