カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「g3808」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リクエスト クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ

    リクエスト クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

    リヒトラブ
    2,898税込3,188
    1冊
    当日出荷
    ポケット交換タイプのオープンプライス・クリヤーブック。
    材質表紙・ポケット:ポリプロピレン、綴じ具:スチールサイズA4タイプタテ(S)型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×293×314穴数30ポケット数55枚グリーン購入法適合
  • 金属ケーブルグランド TRUSCO

    金属ケーブルグランド

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(10個)
    当日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • TG-3000A プレーン シンコール

    TG-3000A プレーン

    シンコール
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)

    CKD
    34,138税込37,552
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • 金属製ケーブルコネクタ 星和電機(SEIWA)

    金属製ケーブルコネクタ

    星和電機(SEIWA)
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド使用温度範囲(℃)-40~+105材質(パッキング)ニトリルゴム材質(スリーブ)ニトリルゴムOリングエチレンプロピレンゴム
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-23シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-23シリーズ

    コノエ
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • UNIT,SPEEDWARNING   38550338008 ホンダ

    UNIT,SPEEDWARNING 38550338008

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 18mm

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)18
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 9mm

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)9