カテゴリ

  • 自動車純正部品(21)
  • 農業機械(18)
  • 卓上消耗品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 医療(7)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g49d」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
3,998税込4,398
1個(500g)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621ELPA(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正ELPA(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクターネグロス電工
949税込1,044
1本
当日出荷から16日以内出荷
切断、穴あけの手間が省けます。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
界面検知器 チェックボーイ CB-01 セントラル科学界面検知器 チェックボーイ CB-01セントラル科学
139,800税込153,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
適切な汚泥管理で確実な汚泥濃縮をサポート、汚泥界面を検知するとブザーで知らせる、小型で軽量な測定器です
G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計CKD
1,532税込1,685
1個
当日出荷から13日以内出荷
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
11,600税込12,760
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
9,575税込10,533
1台
当日出荷から23日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
圧力計 CKD圧力計CKD
1,498税込1,648
1個
当日出荷
経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。
仕様DT形(背面ねじ株部 4角)トラスコ品番112-3211適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ接続口径R1/8質量(g)86使用圧力0~1MPa使用流体空気表示板径(Φmm)43.5
精密レギュレータ RP1000 CKD精密レギュレータ RP1000CKD(1件のレビュー)
11,929税込13,122
1個
当日出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W HAKKO(白光)N2はんだこて部 FX-9702 24V-95WHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
オートキングギャフ630 第一精工オートキングギャフ630第一精工
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 全長6m30cmオートキングギャフシリーズ最長モデル。針はこれまでの2.5mmから3mmにサイズアップ。 ショルダーストラップ付。ガンメタ質量(g)Dリング:6、ショルダーストラップ:49、ハンガー:25本体質量(g)665全長(cm)630仕舞(cm)62
イグニッションコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルアセンブリBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
備考40~46フクム 10720-30722SHIC規格10720-30722SHIC部品名称イグニツシヨンコイルアセンブリ図解NoMB265SPU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、GKS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.32、MTL235-60 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品_No.48、GKS21P クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.32、MS058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.39、MBS325R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、DB233D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.32、GKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.32、MBS235SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、KC26A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.33など
トップ キャンバス (D0) MAZDA(マツダ)トップ キャンバス (D0)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(D49G-)ボデー(L),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(D49G-)ボデー(L),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
カバー(R) ランプ (G1) MAZDA(マツダ)カバー(R) ランプ (G1)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
カバー(L) ランプ (G1) MAZDA(マツダ)カバー(L) ランプ (G1)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (G15C) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (G15C)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
サイレンサー (G2) MAZDA(マツダ)サイレンサー (G2)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
(D49G-)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(D49G-)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パネル(L) スイッチ (G1) G14H-68-4L6D49 MAZDA(マツダ)パネル(L) スイッチ (G1) G14H-68-4L6D49MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (G15C) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (G15C)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-37
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズエスコ
480税込528
1組(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプアズワン品番65-9317-28
単眼鏡 EA756Xシリーズ エスコ単眼鏡 EA756Xシリーズエスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
付属品:ケース、ストラップ
仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8°アズワン品番65-3889-40
B6061シリーズ リリーフ弁 CKDB6061シリーズ リリーフ弁CKD
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
7,430税込8,173
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダーエスコ
12,300税込13,530
1セット
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)アズワン品番65-3882-99
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズエスコ
765税込842
1組(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプアズワン品番65-9317-29
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
6,420税込7,062
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
アクティブボール bitstrongアクティブボールbitstrong
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ペットがボールに軽く触れると作動し、3 種類のインテリジェントなモードを使用して、ペットを積極的に走らせ、居眠り、怠惰、肥満、抵抗力低下の予防をします。よく遊ぶので運動不足の解消になります。猫のほかに犬にも適しています。
仕様●素材:ABS・PVC●バッテリー容量:300mAh●入力パラメータ:3.7V●インターフェースタイプ:USB Type-C●充電時間:45 分●連続使用時間:4~ 6時間●最長待機時間:25 日●サイズ:W48×H92×D48mm●重量:49gアズワン品番67-5196-83