カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「g59d-8-p10」の検索結果

2001・2215レギュレータ用標準圧力計
CKD(1件のレビュー)¥1,450税込¥1,5951個当日出荷適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
CKD(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から19日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08最高使用圧力(MPa)2.06保証耐圧力(MPa)3.09質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカストねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付