カテゴリ

  • バイク純正部品(76)
  • 物流用品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • メカニカル部品(23)
  • 厨房用品(12)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g775」の検索結果

324件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775

    信越化学工業
    ¥11,048~税込¥12,153~
    1個(100g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~150外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.6低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    ¥6,300~税込¥6,930~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32G-775 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32G-775

    SMC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)775配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC

    椿本チエイン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • 信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック)

    信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
    付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-40~150内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)3.6粘度(Pa・s)500RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)25
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • 鋼リングゲージ SK(新潟精機)

    鋼リングゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    サブゼロ処理、安定化処理済でラップ仕上です。 検査成績表付です。
    用途内径測定器のマスターゲージとして仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • AG775  ウレタンブルー ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG775 ウレタンブルー

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    ¥659税込¥725
    1パック(3双)
    3日以内出荷
    むれにくいナイロン13ゲージ原手にウレタンコーティング。ぴったりフィットしてよく伸びる。細かい作業に最適です。
    用途部品組立、精密機械、園芸、造園、、ピッキング作業、軽作業
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • シューズ・安全靴ショートタイプ ガードナー

    シューズ・安全靴ショートタイプ

    ガードナー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。 ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。 軽量で歩行時の負担を軽減します。 静電性、加水分解性に優れております。
    用途クリーンルーム用仕様爪先樹脂プロテクター色ホワイト種類クリーンセーフティシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)材質(甲被)人工皮革/ポリエステル静電布機能静電気対策JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂靴タイプショートブーツ
  • 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン

    高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器

    アックスブレーン
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
    付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書質量(kg)1.4(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~+45電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部)精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。)連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間)光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告)制動方式磁気制動方式回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付)防塵防水性能保護等級IP54相当光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)1.5直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く)パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • iPhone 18 Pro / iPhone 17 Pro PG UWF w. EasyAligner PanzerGlass

    iPhone 18 Pro / iPhone 17 Pro PG UWF w. EasyAligner

    PanzerGlass
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    このPanzerGlass(R)スクリーンプロテクターは、60%リサイクル素材で作られており、高い耐傷性を備えています。さらに、優れた耐衝撃性と高レベルの落下保護性能も備えており、鋭利な物との偶発的な衝突、硬い舗装路への落下、その他日常生活における様々な危険からスマートフォンの画面を守ります。また、指紋や油汚れが付きにくい防汚コーティングが施されています。
  • ファスナー (UG77) MAZDA(マツダ)

    ファスナー (UG77)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ピンゲージバラ EG7シリーズ アイゼン

    超硬ピンゲージバラ EG7シリーズ

    アイゼン
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16G) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16G)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • パッキン マフラー 18392MG7750 ホンダ

    パッキン マフラー 18392MG7750

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番18392413000主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • パネル(R)フロントフェンダー (UG) MAZDA(マツダ)

    パネル(R)フロントフェンダー (UG)

    MAZDA(マツダ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
  • シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付 ガードナー

    シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付

    ガードナー
    ¥14,980税込¥16,478
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    色白種類クリーンシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能静電、耐久性JIS規格JIS T 8101S級相当足幅3E材質(先芯)樹脂
  • TUBE,R.AIR CLEANE ホンダ

    TUBE,R.AIR CLEANE

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,HEAT    50331MG7750 ホンダ

    PLATE,HEAT 50331MG7750

    ホンダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
  • SW,ASSY RR STOP   35350MG7750 ホンダ

    SW,ASSY RR STOP 35350MG7750

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,OIL LEVEL CA  87542MG7750 ホンダ

    MARK,OIL LEVEL CA 87542MG7750

    ホンダ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,L.HEADLIGHT    61316MG7750 ホンダ

    STAY,L.HEADLIGHT 61316MG7750

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,STARTER MAGN    50320MG7750 ホンダ

    STAY,STARTER MAGN 50320MG7750

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER COMP.,FUSE   35852MG7751 ホンダ

    HOLDER COMP.,FUSE 35852MG7751

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • SW.ASSY,REAR STOP   35350MG7751 ホンダ

    SW.ASSY,REAR STOP 35350MG7751

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • BASE COMP.,L.RR.W   33670MG7750 ホンダ

    BASE COMP.,L.RR.W 33670MG7750

    ホンダ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER ASSY.,R.RR   33500MG7750 ホンダ

    WINKER ASSY.,R.RR 33500MG7750

    ホンダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE,BATT.EARTH   32601MG7750 ホンダ

    CABLE,BATT.EARTH 32601MG7750

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • SW.ASSY,COMB.(&.L   35100MG7751 ホンダ

    SW.ASSY,COMB.(&.L 35100MG7751

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE L AIR/C CONN ホンダ

    TUBE L AIR/C CONN

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE,FUEL ホンダ

    HOSE,FUEL

    ホンダ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    5日以内出荷
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-775) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-775)

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)775配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • BOX,BATTERY    50327MG7750 ホンダ

    BOX,BATTERY 50327MG7750

    ホンダ
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS,WIRE   32100MG7751 ホンダ

    HARNESS,WIRE 32100MG7751

    ホンダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY STAT/KILL   35130MG7750 ホンダ

    SW ASSY STAT/KILL 35130MG7750

    ホンダ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
  • BASE,COMP.R RR WI   33620MG7751 ホンダ

    BASE,COMP.R RR WI 33620MG7751

    ホンダ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
  • MOTOR ASSY START.   31200MG7751 ホンダ

    MOTOR ASSY START. 31200MG7751

    ホンダ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
  • ACG ASSY FLYWHEEL   31100MG7750 ホンダ

    ACG ASSY FLYWHEEL 31100MG7750

    ホンダ
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    5日以内出荷