カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • セーフティリレー(2)
    • リレーソケット(1)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 住設機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「g7sa」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン)セーフティ・リレー G7S-□-Eomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g)約65耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA復帰時間(ms)50以下開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800コイル定格(V)DC24V 30mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
セーフティリレーソケット omron(オムロン)セーフティリレーソケットomron(オムロン)
479税込527
1個
当日出荷から71日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
保護扉支柱 カメダデンキ保護扉支柱カメダデンキ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
分電盤の保護扉用ヒンジ付支柱です。
材質(本体)亜鉛合金表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.93MB)
【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1 アズワン【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。
リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水 インテリアリモコン INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水 インテリアリモコンINAX(LIXIL)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
仕様SIAA抗菌質量(kg)約10区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.73グレードSS4G定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)省エネ基準達成率(%)108吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS3G 床排水・床上排水 インテリアリモコン INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS3G 床排水・床上排水 インテリアリモコンINAX(LIXIL)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
仕様SIAA抗菌質量(kg)約10区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.73グレードSS3G定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)省エネ基準達成率(%)109吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS3G 床排水・床上排水 INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS3G 床排水・床上排水INAX(LIXIL)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
仕様SIAA抗菌質量(kg)約10区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.73グレードSS3G定格消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)省エネ基準達成率(%)109吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形 NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形NACHI(不二越)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から123日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水 INAX(LIXIL)リフレッシュシャワートイレ タンクレス SS4G 床排水・床上排水INAX(LIXIL)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
仕様SIAA抗菌グレードSS4G機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、床排水・床上排水定格電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)350区分貯湯式年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561質量(kg)約10電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式タンク容量(L)0.73吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本省エネ基準達成率(%)108
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から123日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
(90135)クリップ,トリム 5MM ホンダ(90135)クリップ,トリム 5MMホンダ
199税込219
1個
3日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C6SMC
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
6カクボルト(+アプセット) BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+アプセット)BIGM(丸山製作所)
559税込615
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X15部品名称6カクボルト(+アプセツト)関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.91MB)図解NoMB3230U 本体部品_No.17、TK23 本体部品_No.13、KC230RSG 本体部品_No.7、LBC233M-DX 本体部品_No.14、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BCG200C 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC26DX 本体部品_No.13、BC26MA 本体部品_No.6、LBC233SL-1 本体部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.6、AC250HL 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.22、BK236S 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.6、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.17、MB2350G 本体部品_No.10、BC233SG 本体部品_No.7、JC231DXL-1 本体部品_No.7、AC32SA 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.13、JC231DXL 本体部品_No.7、BC230RS 本体部品_No.6、TK260DX 本体部品_No.14、BC232 本体部品_No.6など
真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)12棚板耐荷重(kg)2棚段数(段)2(棚板間隔:100mm)アズワン品番1-068-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)100校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
110,700税込121,770
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付アズワン
258,500税込284,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:398×260×4tmm●棚段数:3段(棚間隔:96mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:48L●重量:35kg●外寸法(mm):550×452×590●内寸法(mm):400×300×400●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D材質(本体)アクリル容量(L)48棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-069-01-56真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)96校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付アズワン
208,500税込229,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)30棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-067-01-56許容真空度(Pa)133バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)85校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
256,000税込281,600
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)35容量(L)48外寸(mm)550×452×590内寸(mm)400×300×400棚段数3段(棚間隔:96mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-069-01-20棚板寸法(mm)398×260×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32G) SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32G)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
206,000税込226,600
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)23容量(L)30外寸(mm)310×333×520内寸(mm)260×280×410棚段数4段(棚間隔:85mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-067-01-20棚板寸法(mm)257×257×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG75SA) SMCIDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG75SA)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
ボディサイズ75空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(S)-60
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75SA SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75SASMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
付属品(B) ブラケット付接続口径(04) 1/2ボディサイズ75ねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)100流れ方向(R) (右→左)基準露点温度(℃)(S) -60
【修理】ディスクグラインダ(ヨコタ工業)G7-SA(修理) 修理【修理】ディスクグラインダ(ヨコタ工業)G7-SA(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ディスクグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板 TRUSCO軽量ボルトレス棚TUG型ブラック 100kgタイプ用オプション 側板TRUSCO
6,398税込7,038
1セット
30日以内出荷
用途軽量ボルトレス棚TUG型用棚部材ブラック奥行(mm)19.5