カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 家電(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)

「g9sx」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブル・セーフティユニット G9SX omron(オムロン)

    フレキシブル・セーフティユニット G9SX

    omron(オムロン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • 停止検知ユニット G9SX-SM omron(オムロン)

    停止検知ユニット G9SX-SM

    omron(オムロン)
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    3日以内出荷
    保護構造端子台部:IP20、製品本体:IP40消費電力(W)4以下定格電圧(V)DC24入力電圧(V)停止検知入力(Z1-Z2間/Z3-Z4間)AC480以下(120Hz以下)機能停止検知ユニット出力構成安全出力なし/安全停止検知出力3出力/補助出力2出力耐振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の-15%~10%耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)300
  • セーフティガード・スイッチングユニット G9SX omron(オムロン)

    セーフティガード・スイッチングユニット G9SX

    omron(オムロン)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)約240電圧(V)ON時残留電圧:3.0以下(安全出力、 補助出力、 外部表示灯出力リセット入力時間(リセット押下時間):100ms以上絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力の)最大100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)OFF時:0.1以下(安全出力、 補助出力)、1以下(外部表示灯出力)耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:AC500 .締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)最大設定時間(秒)オフディレー時間:15モード切替(ms)モード切替入力の切替許容時間:450以下動作モード切替応答時間:50以下
  • 小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS omron(オムロン)

    小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS

    omron(オムロン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    欠品中
    電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
    仕様過電圧カテゴリⅡ耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ耐衝撃(誤動作)100m/s2電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canon

    キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー

    Canon(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン充電池。
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050 ケルヒャー

    サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050

    ケルヒャー
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SXサイズ大温度(℃)85ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
  • フレキシブル・セーフティユニット用端子台 omron(オムロン)

    フレキシブル・セーフティユニット用端子台

    omron(オムロン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • シム アジャスト (9SX2) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (9SX2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    3日以内出荷
  • サクション ホース 7.5M 19MM 85℃ ケルヒャー

    サクション ホース 7.5M 19MM 85℃

    ケルヒャー
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
  • (C9G41)ダスト ブーツ キット, リペアー インナー ニッサン

    (C9G41)ダスト ブーツ キット, リペアー インナー

    ニッサン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷