カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「g9sx-sm032」の検索結果

停止検知ユニット G9SX-SM
omron(オムロン)¥80,980税込¥89,0781個3日以内出荷保護構造端子台部:IP20、製品本体:IP40消費電力(W)4以下定格電圧(V)DC24入力電圧(V)停止検知入力(Z1-Z2間/Z3-Z4間)AC480以下(120Hz以下)機能停止検知ユニット出力構成安全出力なし/安全停止検知出力3出力/補助出力2出力耐振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の-15%~10%耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)300