カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-110s」の検索結果

GA-110Sセット品
TMEHジャパン(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。 六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)218
真空パッド FSGA
SCHMALZ(シュマルツ)¥15,980税込¥17,5781個18日以内出荷表面の粗い薄鋼板・段ボール・木材に適した大型真空パッドねじ規格G1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス濾紙 GA-200シリーズ
ADVANTEC¥33,980税込¥37,3781箱(50枚)翌々日出荷から34日以内出荷厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35