絞り込み
エコロジープロダクト
「ga-15s」の検索結果

GA-15Sセット品
TMEHジャパン(17件のレビュー)¥416~税込¥458~1セット当日出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)90適合パイプ呼び径(Φmm)28
ガラス濾紙 GA-200シリーズ
ADVANTEC¥1,789~税込¥1,968~1箱(50枚)ほか翌々日出荷から34日以内出荷厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S15
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~600℃