カテゴリ

  • オフィス家具(160)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • 制御機器(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 農業機械(51)
  • バイク純正部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • バイク部品(18)
  • 測定用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 研磨材(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 家電(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-25」の検索結果

708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプベンダー GB25 サンエーパイプベンダー GB25サンエー
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
農業用パイプの曲げ加工に特化した人力パイプ曲げ器。シワや凹みのないきれいな曲げ加工を行なうことができます。
質量(kg)25寸法(cm)55×102×97適合パイプ径(Φmm)【4種類】15.9/19.1/22.2/25.4
絶縁ゴムブッシング ELPA絶縁ゴムブッシングELPA(25件のレビュー)
312税込343
1パック(4個)
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
スポンジカバー 光スポンジカバー(92件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
カセットボンベ 3本セット アイリスオーヤマカセットボンベ 3本セットアイリスオーヤマ
569税込626
1セット
翌々日出荷
カセットガス3本セットです。一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。ボンベ切込み凹部をコンロガイド凸部に合わせてセットして使用してください。※IRIS OHYAMAと表示のあるコンロ専用容器ボンベです。それ以外のコンロには使用しないでください。ガス漏れ及び着火しない恐れがあります。
質量(g)350容量(g)250(1本あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×68.5×185.2主原料ブタンガス
G-BOOST 合成皮革手袋 ユニワールドG-BOOST 合成皮革手袋ユニワールド(1件のレビュー)
499税込549
1双
当日出荷
甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング入数(双)1機能速乾素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
ピン ピボット 3GB-25326-00 YAMAHA(ヤマハ)ピン ピボット 3GB-25326-00YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
種別2枚建て用枠の色ブロンズ網:グレー
ドットプリンタ用ラベル ヒサゴドットプリンタ用ラベルヒサゴ
7,898税込8,688特価
1袋(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
紙質上質紙素材上質紙適合プリンタドットインパクトプリンタ専用
現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 長柄千吉
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。長柄なので立ったまま楽に使えます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜長さ(mm)穂:120厚さ(mm)穂:30(4列植毛)質量(g)約490太さ(mm)柄:18.2(角度90度)穂幅(mm)285繰り返し・詰め替え2
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所
6,198税込6,818
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
KGB ゴムボール NBK(鍋屋バイテック会社)KGB ゴムボールNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
256型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)256型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】。扉厚:20~47mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
遠近両用リーディンググラス 累進レンズ タジマツール(TJMデザイン)遠近両用リーディンググラス 累進レンズタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス。遠近両用メガネ。衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用。レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ。紫外線99.9%カット。度数が徐々に変化する累進レンズ採用
用途老眼(遠近)用材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
押ボタンスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
ゴムブッシング DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
949税込1,044
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
カラフルキャスター Neoo TANNERカラフルキャスター NeooTANNER(1件のレビュー)
329税込362
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
11,375税込12,513特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
ガードブッシュ 芝軽粗材ガードブッシュ芝軽粗材(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に耐熱性、電気絶縁性,耐油性にすぐれています。 パネルに片側位置からワンタッチの差し込みで確実な電線保護ができます。 ひとつのサイズで1.2mm~3.2mm厚さの範囲のパネルに使用できます。
Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から67日以内出荷
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットバー ミツヤマグネットバーミツヤ
359税込395
1本
当日出荷から4日以内出荷
画用紙、ポスター、グラフなど大きな書類もワンタッチでスチール面に留める事が出きるマグネットバー。幅は15ミリ。特殊強力ゴム磁石使用。
用途マグネットバー材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/強力ラバー磁石特性強力グリーン購入法適合
絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング白色共和化学工業所
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
マグネットバー ミツヤマグネットバーミツヤ(1件のレビュー)
359税込395
1本(250mm×15mm)
当日出荷から4日以内出荷
画用紙、ポスター、グラフなど大きな書類もワンタッチでスチール面に留める事が出きるマグネットバー。特殊強力ゴム磁石使用。
グリーン購入法適合
サニタリ・マグネット棒 TRUSCOサニタリ・マグネット棒TRUSCO
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
パイプベンダー サンエーパイプベンダーサンエー(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキグローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
G-BOOST合成皮革手袋 ユニワールドG-BOOST合成皮革手袋ユニワールド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1組
当日出荷
甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステルブルー、ブラック、グレーの3色アソート入数(双)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハード・ギア MAG GEAR BLACK PROGEARハード・ギア MAG GEAR BLACKPROGEAR
769税込846
1個
当日出荷
用途マグネット爪式のメジャーテープ幅(mm)25
Mネジケーブルグランド(B型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
779税込857
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドブッシング ブラック 共和化学工業所ワイドブッシング ブラック共和化学工業所
6,298税込6,928
1箱(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
5,598税込6,158
1枚
翌々日出荷
ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
ポリゴンバンド Z イチグチポリゴンバンド Zイチグチ
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
NM オリーブウッド ブレッドボウル ARCOROC(アルコロック)NM オリーブウッド ブレッドボウルARCOROC(アルコロック)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ナチュラリーメッドシリーズナチュラリーメッドはチュニジアのオリーブウッドを使用し、様々なテーブルウェアを展開しています。オリーブの木材自体が持つ抗菌作用もあり、長く器としても使用できます。木目や節の模様など、ひとつとして同じものはないのも魅力の一つです。
材質オリーブウッド高さ(mm)60短辺(mm)90長辺(mm)400食器の種類洋食器
ワイドブッシング ホワイト 共和化学工業所ワイドブッシング ホワイト共和化学工業所
8,198税込9,018
1箱(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
#500SP ガイドブッシュ オイレス工業#500SP ガイドブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)首振りパッド PUGBコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
エルボ(ACドレンパイプ用) エスコエルボ(ACドレンパイプ用)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
スキナゲートガチットベージュ スキナゲートスキナゲートガチットベージュスキナゲート
5,490税込6,039
1箱(12巻)
4日以内出荷
高い固定力があります 繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能 粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくく、痛みを軽減します。
用途カテーテル、チューブ、シーネの固定に 止血処置における圧迫固定材質伸縮性綿布ベージュテープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
...
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
"gb-25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷