カテゴリ
- 農業機械(21)
絞り込み
「gb181l」の検索結果

汎用エンジン(GBシリーズ)
Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
エンジン GB181LE-228
BIGM(丸山製作所)¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷規格GB181LE-228部品名称エンジン GB181LE-228図解NoMFH-P300EK-2 伝導及び油圧装置部品_No.6、MFH-P300-2 伝導及び油圧装置部品_No.6、MFH-P300E-1 伝導及び油圧装置部品_No.6
エンジンミツビシ GB181LE-228
BIGM(丸山製作所)¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷規格GB181LE-228部品名称エンジンミツビシ GB181LE-228図解NoMFH-P301EK 伝導及び油圧装置部品_No.6、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
エンジンミツビシ(GB181LE-295)
BIGM(丸山製作所)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷規格GB181LE-295部品名称エンジンミツビシ(GB181LE-295)図解NoMFH-G354 操作関係部品_No.4、MFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.1、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MFH-G3530H 操作関係部品_No.4、MFH-P262 デンドウブ、カバー部品_No.1
エンジンミツビシ(GB181LN-139)
BIGM(丸山製作所)¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷規格GB181LN-139部品名称エンジンミツビシ(GB181LN-139)図解NoMSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.34、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.34、MSV415L-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1
プチもあ VRX551-W
ISEKI¥569,800税込¥626,7801台8日以内出荷誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。質量(kg)155形式【エンジン】GB181L段数前進:3段、後進:1段枚数30枚車輪【クローラ】幅:100mm、ピッチ:60mm、リンク数:27個使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)550燃料タンク容量(L)3.6排気量(L)0.181(181mL)出力(kW[PS])4.6[6.3]走行速度(km/h)前進11.0、22.0、33.3、後進:10.9刈高調整(mm)フリー時:20・45、固定時:40~190本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1515×695×1035
ピストンピンクリップ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171セット(5個)8日以内出荷図解NoMS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.21、MS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSV413L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSW1008-3M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.24、MSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、MS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.21など
スタツドボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷部品名称スタツドボルト図解NoMS615R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5、MSA615R8C-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、MSV615L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.7、MSA613R4C(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、MSV615R2L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.7、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.5、MS615R8CF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、MSV613L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.7など