カテゴリ

  • 農業機械(71)
    • 品番先頭文字-0(4)
    • 丸山製作所補修部品(46)
  • バイク純正部品(22)
  • 制御機器(6)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「gb290」の検索結果

103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジン(GB290PN) BIGM(丸山製作所)

    エンジン(GB290PN)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エンジン(GB290PN)図解NoMF-651 エンジン,伝導関係部品_No.1、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.19
  • エンジン(GB290LN-419) BIGM(丸山製作所)

    エンジン(GB290LN-419)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エンジン(GB290LN-419)図解NoHNJ-82-1 エンジン、ソウコウベルト部品_No.1、HNJ-1200 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、MDC-80B ソウコウブダイシャ1部品_No.1、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.1、HNJ-82B-1 エンジン、ソウコウベルト部品_No.1、HNJ-1200 エンジン、ソウコウベルト部品_No.1、MDC-80 ソウコウブダイシャ1部品_No.1、HNJ-1200B エンジン、ソウコウベルト部品_No.1
  • 汎用エンジン(GBシリーズ) Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)

    汎用エンジン(GBシリーズ)

    Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
    形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
  • STRAINER COMP,FUE ホンダ

    STRAINER COMP,FUE

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010GB2900 ホンダ

    KEY SET 35010GB2900

    ホンダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
  • SUB HARNESS,A   32101GB2900 ホンダ

    SUB HARNESS,A 32101GB2900

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • SW.ASSY.,COMB   35100GB2900 ホンダ

    SW.ASSY.,COMB 35100GB2900

    ホンダ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
  • SW.ASSY.,FR.STOP   35340GB2900 ホンダ

    SW.ASSY.,FR.STOP 35340GB2900

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • BOX,BATTERY    50325GB2900 ホンダ

    BOX,BATTERY 50325GB2900

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT,B   06112GB2900 ホンダ

    GASKET KIT,B 06112GB2900

    ホンダ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS,WIRE   32100GB2900 ホンダ

    HARNESS,WIRE 32100GB2900

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • STAY COMP,RR COWL  80108GB2900 ホンダ

    STAY COMP,RR COWL 80108GB2900

    ホンダ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT,A   06111GB2900 ホンダ

    GASKET KIT,A 06111GB2900

    ホンダ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP,STEP    50610GB2900 ホンダ

    BAR COMP,STEP 50610GB2900

    ホンダ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
  • CLUMPER,CORD   32964GB2900 ホンダ

    CLUMPER,CORD 32964GB2900

    ホンダ
    ¥679税込¥747
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE,STRG HNDL    53100GB2900 ホンダ

    PIPE,STRG HNDL 53100GB2900

    ホンダ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
  • LAMP ASSY.,SIDE S   37560GB2900 ホンダ

    LAMP ASSY.,SIDE S 37560GB2900

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,CAUTION  87505GB2900 ホンダ

    LABEL,CAUTION 87505GB2900

    ホンダ
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,NUMBER BRKT  84705GB2900 ホンダ

    STAY,NUMBER BRKT 84705GB2900

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP.,SIDE ST    50530GB2900 ホンダ

    BAR COMP.,SIDE ST 50530GB2900

    ホンダ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • SOCKET COMP.,SIDE   37562GB2900 ホンダ

    SOCKET COMP.,SIDE 37562GB2900

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565GB2900ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565GB2900ZA

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE2*  87565GB2900ZB ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE2* 87565GB2900ZB

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • エンジンミツビシ GB131LE-290 BIGM(丸山製作所)

    エンジンミツビシ GB131LE-290

    BIGM(丸山製作所)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    規格MFH-G253ヨウ部品名称エンジンミツビシ GB131LE-290図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MFH-G253 操作関係部品_No.16
  • カップ 三菱

    カップ

    三菱
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    GB290PN-100Wの部品です
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP290(GB AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP290(GB AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンカバー 三菱

    ファンカバー

    三菱
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    13日以内出荷
    GB290PN-100Wの部品です
  • フライホイール 三菱

    フライホイール

    三菱
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    13日以内出荷
    GB290PN-100Wの部品です
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP290 GB SE T 1袋 25個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP290 GB SE T 1袋 25個入

    東芝
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    東芝フォトカプラトランジスタ出力AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:AC, DC●標準上昇時間:4 μ●最大入力電流:±50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●シリーズ:TLP 290アズワン品番65-7256-72
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP290 GB-TP SE T 1袋 25個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP290 GB-TP SE T 1袋 25個入

    東芝
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用。東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±50 mA (実行値順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:TLP290アズワン品番65-7257-78
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP290-4 GB-TP E T 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP290-4 GB-TP E T 1袋 10個入

    東芝
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16アズワン品番65-7232-56
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP290-4 GB E T 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP290-4 GB E T 1袋 10個入

    東芝
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラ ダーリントントランジスタ出力
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±50 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 290●コード番号:885-1083アズワン品番65-7256-76
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自走整列巻きラジコン動噴 丸山製作所

    自走整列巻きラジコン動噴

    丸山製作所
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    翌日出荷
    充実機能を装備した4CHモデル
    ホース長さ(m)130
  • 整列巻きラジコン動噴 丸山製作所

    整列巻きラジコン動噴

    丸山製作所
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    翌日出荷
    4CH ラジコン動噴(フォークリフト仕様)
    ホース長さ(m)130
  • Toshiba (東芝) フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力 東芝

    Toshiba (東芝) フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力

    東芝
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    チャンネル数1電流の種類(入力)AC
  • ブラケット(L) ランプ セット (GB) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(L) ランプ セット (GB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • チッパー・シュレッダー 丸山製作所

    チッパー・シュレッダー

    丸山製作所
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    5日以内出荷
    ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。ブロワー付
    用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)316出力(kW)エンジン最大:5.8径(Φmm)最大粉砕:120形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1795×780×1089エンジン形式GB290LN走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
  • チッパー・シュレッダー 丸山製作所

    チッパー・シュレッダー

    丸山製作所
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    欠品中
    ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。オールラウンドタイプ 粉砕径業界最大 120mm
    用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として質量(kg)296出力(kW)エンジン最大:5.8径(Φmm)最大粉砕:120形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1308×780×1089エンジン形式GB290LN走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
  • 自走ラジコン動噴 丸山製作所

    自走ラジコン動噴

    丸山製作所
    ¥779,800~税込¥857,780~
    1台
    5日以内出荷
    定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
    仕様動力噴霧機:MS617質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1305×770×1210定格出力(kW)4.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB290LN吸水量(L/min)41
gb250特集
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
"gb290" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷