カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
「gb374pzr5」の検索結果

検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80使用ガスLPガス