カテゴリ
- バイク純正部品(9,880)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,773)
- 科学研究・開発用品(1,421)
- パソコン/周辺機器(922)
- 制御機器(895)
- 自動車純正部品(847)
- トラック純正部品(591)
- 切削工具(451)
- 研磨材(431)
- 農業機械(373)
- オフィス家具(328)
- 物流用品(317)
- メカニカル部品(310)
- バイク部品(223)
- 空調・照明・電設資材(202)
- 厨房用品(191)
- 測定用品(183)
- 船舶用品・漁業資材(176)
- 安全標識(173)
- 事務用品(169)
- 配管・水廻り設備部材(153)
- 家電(130)
- FA担当者のオススメ新商品(117)
- トラック用品・パーツ(117)
- 作業服(116)
- 作業工具(115)
- 電気材料(112)
- 建築金物(105)
- 油圧機器・油圧ホース(101)
- 卓上消耗品(96)
- 学童・教育用品(96)
- 医療(94)
- 機構部品(93)
- 建材・エクステリア(90)
- 自動車補修部品(89)
- カー用品(89)
- 電動工具(87)
- 安全保護具(65)
- 自転車部品(64)
- 農業・園芸資材(63)
- 店舗什器・備品(58)
- 印刷用紙/インク/印刷機(57)
- 梱包用品(54)
- 手袋(48)
- 安全用品(41)
- 保管用品(40)
- 溶接用品(38)
- 清掃用品(38)
- 縫製用品(32)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
- 農具(25)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 洗車・清掃(24)
- トラック輸送・安全用品(24)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- マスク(19)
- 介護用品(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- クリーンルーム用品(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
- バッテリー・電装(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 住設機器(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 防犯用品(15)
- 防災用品(14)
- 食品・飲料(14)
- 日用品(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 空圧工具(12)
- 安全靴・作業靴(11)
- テープ(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 完成車(9)
- 理美容(8)
- 救急・衛生(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 測定関連サービス(7)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
- 塗料(6)
- エンジン工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 整備工具・収納(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- タイヤ・足回り(3)
- ヘルスケア(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- CGC(千代田)(192)
- CKD(104)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(698)
- KITO(キトー)(173)
- MAZDA(マツダ)(338)
- MURATA(村田製作所)(119)
- Phenomenex(107)
- SMC(1,705)
- エスコ(291)
- オカムラ(岡村製作所)(163)
- グリーンクロス(213)
- ジーエルサイエンス(210)
- スバル(107)
- トリニティ(199)
- ニッサン(153)
- ホンダ(10,151)
- メディアカバーマーケット(134)
- 三菱ふそう(638)
- 和平フレイズ(127)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ビト砥石 GC 1号
(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。形状1号(平形)粒度120砥材GC硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
保護メガネ E-S914GC
K-excellent(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)形スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃




純正SGカートリッジ リコー GC41
RICOH(リコー)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーRICOHエコマーク認定番号19 142 035
スキルタッチ S(GC)
日本レヂボン(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]




純正インクカートリッジ リコー GC43
RICOH(リコー)(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷純正インクカートリッジ種別純正インクカートリッジエコマーク認定認定対応機種RICOH SG 3300、SG 2300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーリコー/RICOHエコマーク認定番号19 142 035
ルシェロ フロス
GC(12件のレビュー)¥309税込¥3401個(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷ルシェロフロスは、髪の毛の約1/100の細さの極細繊維である、マイクロファイバーを採用。約1400本という当メーカー従来品比約5倍の豊富な繊維数で次々と歯面のプラークを強力に取り除きます。 一般的なデンタルフロスは繊維の断面が滑らかな円形のため、プラークを十分に取り除くことができません。ルシェロフロスの断面は鋭いエッジの付いたくさび状。プラークを繊維内にからめ取り、しっかりと除去します。
P-20 ピセラハブラシ
GC(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から5日以内出荷大人の女性のためのペリオ(歯周病)対策。 通常の歯ブラシは成人男性・女性の両方を対象にしているため、女性には大きいと感じられていました。「ピセラ」は女性が磨きやすい植毛デザインと手にフィットするコンパクトハンドルを採用。成人女性が使いやすいように設計されています。
小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
GC B-10 ベーシック歯ブラシ
GC¥339~税込¥373~1本当日出荷から5日以内出荷B-10は、プラークの効率的な除去を目的とした「先端集中毛」と「段差植毛」を採用。「健康な歯肉~歯肉炎」の方のカリエス予防に最適なタイプです。 MとSの違いは、毛の太さ(M=7mil、S=6mil・1mil=0.0254mm)。 刷掃能力は同等です。
JL-GCスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ
HKT(20件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌日出荷撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
研削砥石1号平型 GC
サンタイガー(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
GCカップリング GC-SSM形(両並形)
セイサ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から14日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)3
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ
工進(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
GCハンドラッパー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途鎌などの刃研ぎに。仕様刃研ぎ用トラスコ品番790-2778長さ(mm)150幅(mm)12粒度120厚さ(mm)5質量(g)22
GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)
セイサ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から17日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5




純正インクカートリッジ リコー GC42
RICOH(リコー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷高速&高耐久 用紙対応力 使いやすさ 高画質 使いやすいフロント手差し ネットワーク&セキュリティー 充実のスマートデバイス連携 サステナビリティ適合機種RICOH SG 5200/5200 フロント手差しモデル種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーRICOHインク顔料インクエコマーク認定番号19 142 035
電池式デジタル圧力計 形番:GC64
長野計器¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。 '-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約150(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示方式3桁LEDデジタル電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)
高級研磨材 GC (微粒)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個(1kg)当日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
テクニカット(GC)
ディスコ¥22,980税込¥25,2781箱(20枚)当日出荷一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
P-10 ペリオハブラシ
GC¥339税込¥3731本4日以内出荷から6日以内出荷P-10Mは、歯間部やポケット内部へ毛先が効率的に入り込めるよう、 太めのテーパー毛(7.5mil)を使用したハイブリッド段差植毛(テーパー毛+段差植毛)を採用。 P-10Sは、歯肉に痛みや出血がある方でも快適にお使いいただけるよう、極細のテーパー毛(5mil)を使用したハイブリッド段差植毛を採用。歯周病予防や歯肉の痛みの強い方に最適な歯ブラシです。




純正GXカートリッジ リコー GC31
RICOH(リコー)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷適合IPSiO GX e7700/e5500/e3300/e2600、RICOH SG5100種別純正品適合機種メーカーリコー(RICOH)
ファイバータッチGC
松永トイシ¥399税込¥4391枚当日出荷適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
切断砥石 GC150N
平和テクニカ¥20,980~税込¥23,078~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
個数計 GCシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から12日以内出荷棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状角材質(計量皿)SUS430
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら