カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「gct-50」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロス粘着テープ TRUSCO

    クロス粘着テープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(30巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
    用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/171平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引張強度(N/10mm)縦:62横:96
  • グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規 共栄プラスチック

    グランデ方眼みぞ付カッティング直線定規

    共栄プラスチック(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
    材質(本体)メタクリル樹脂製材質(プレート)ステンレス再生紙使用マーク適合
  • 色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色 ぺんてる(アストラム)

    色鉛筆 パスティック / 小学校色えんぴつ 単色

    ぺんてる(アストラム)
    64税込70
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽いタッチで、ムラなくきれいに塗ることができます。カスが出にくいので、紙や服が汚れにくく、細かいところもしっかり塗れます。ぺんてる独自の特殊配合で、グラデーションや重ね塗り、つやだしが綺麗にできます。色同士が自然になじみ、より自然な立体感を表現できます。木軸の色えんぴつの約2倍塗れます。塗れる面積は、畳約一枚分!
    本体寸法(mm)Φ8×120
  • クロス粘着テープ2インチ紙管 TRUSCO

    クロス粘着テープ2インチ紙管

    TRUSCO
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。
    クリア1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引裂強度(N)1.09
  • ケーブルラック用カバー 縞鋼板製T型分岐山型カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 縞鋼板製T型分岐山型カバー

    カナフジ電工
    119,800税込131,780
    1個
    10日以内出荷
    T型分岐用ラックに使用します。X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合せ下さい。
    タイプ分岐:T型品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 ゴールドキャリー

    ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式

    ゴールドキャリー
    54,980税込60,478
    1台
    16日以内出荷
    重量荷重対応タイプ!
    質量(kg)43車輪径(Φmm)Φ200ゴム積載荷重(kg)600床面高さ(mm)310荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)1225
  • ボルト ソケット 8X22 90100GCTJ50 ホンダ

    ボルト ソケット 8X22 90100GCTJ50

    ホンダ
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90100-GCT-J50主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • ナット フランジ 8MM 90301GCTJ50 ホンダ

    ナット フランジ 8MM 90301GCTJ50

    ホンダ
    94税込103
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90301-GCT-J50
  • グリップ R.ハンドル 53176GCTJ50 ホンダ

    グリップ R.ハンドル 53176GCTJ50

    ホンダ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53176-GCT-J50