カテゴリ
- パソコン/周辺機器(273)
- 制御機器(182)
- 日用品(145)
- 学童・教育用品(140)
- 農業機械(102)
- トラック純正部品(93)
- バイク部品(68)
- 電気材料(55)
- 科学研究・開発用品(46)
- 測定用品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 電動工具(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 家電(24)
- バイク純正部品(21)
- 自動車純正部品(18)
- 事務用品(16)
- メカニカル部品(15)
- 作業工具(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 研磨材(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 作業服(7)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 溶接用品(5)
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 介護用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- バッテリー・電装(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 防犯用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(84)
- BOSCH(ボッシュ)(31)
- CKD(29)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- KEMET(64)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(21)
- Phenomenex(17)
- RS PRO(73)
- SAMTEC(24)
- SMC(30)
- SPARKFUN(53)
- StarTech.com(26)
- エレコム(60)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- ジェックス(231)
- ホンダ(40)
- メディアカバーマーケット(86)
- 三菱ふそう(96)
- 日本モレックス(molex)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラバーパッド(GEX125AC/MF用)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125
BOSCH(ボッシュ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から8日以内出荷●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
238インレイGEX125
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GEX125AVE大きさ(インレイ)フル
136インレイGEX10.8 18
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷GEX10.8V-125、GEX18V-125用インレイ。L-BOXX136N用用途GEX10.8V-125、GEX18V-125をL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光オレンジ色 GEX-04シリーズ
tantore¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光ピンク色 GEX-05シリーズ
tantore¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光イエロー色 GEX-02シリーズ
tantore¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
高音質+耐久性スピーカーネット 蛍光黄緑色 GEX-03シリーズ
tantore¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から12日以内出荷スマートスピーカーのカスタマイズ、保護、補強、メンテナンスにおススメ! 豊富なカラーバリエーション 耐久性と伸びを追求し、スピーカーに張りやすく、透けにくくて丈夫な高音質タイプ。 ポリエステル100%、高級感のある見た目。ジャージークロスです。
コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125
BOSCH(ボッシュ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から15日以内出荷ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
238インレイGEX125
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GEX125AC/MF大きさ(インレイ)フル
COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
COUGAR¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんランダムアクションサンダー(セット品)
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
吸じんランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパートラスコ品番495-9060材質ポリアミド樹脂質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000カーボンブラシ呼び番号2609120199オービットダイヤ(mm)2.5ペーパー径(Φmm)125
容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤
日東精工¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から10日以内出荷※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
ランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ用途木材・石材などへの研磨付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー質量(kg)2.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150コード長さ(m)4ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)オービットダイヤ(mm)4ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5
タンクパッド バイオレント VIOLENT
ONEDESIGN¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。個性的な形状のタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適。車種を選ばずご使用いただける汎用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。サイズ229x168mm容量3pc(1セット)タイプPUコート仕上げ型番CG-EX-1加工無素材PVC+ポリウレタン
コードレスランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー。低振動設計。コンパクトでバランスの取れた設計。ソフトラバーグリップ。6段階スピードダイヤル。アイドリング機構用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。セット内容本体、ダストバッグ質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134寸法(Φmm)125(サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
タンクパッド ドントタッチ 3D
ONEDESIGN¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4色チャックサイズ221x144mm容量1pcタイプPUコート仕上げ型番CG-EX-2加工無関連部品品番:CG-CLE2P素材PVC+ポリウレタン
RADARM ライディングキルトパンツ
RADARM¥15,980税込¥17,5781着当日出荷から4日以内出荷Radicalの短縮形で、「素晴らしい」「サイコー」の意を持つスラング、”rad”。そして、腕や武器、身を守る武具などを意味する”arms”。この2つの単語をミックスして作られたのが、RADARMというブランド名です。先進の機能と、時代を映すデザインの融合。RADARMの視線の先にあるものは、ナチュラルであり、しなやかでありながら、強さと快適性を備えたライディングギアです。多様化していくライフスタイルにより、日常も非日常もなく、様々なことがMIXされているこの時代に、。「MOTO MIX」をコンセプトにした新しいオートバイのライフスタイルを提案するブランドです。 - 暖かく、軽く、スタイリッシュに -。 - 冬のライディングを変えるキルトパンツ -。 - RD-905 ライディングキルトパンツ -。トレンドの”キルトパンツ”に、ライダーのための機能性を。RADARM RD-905 は、冬のライディングに求められる防風性・保温性・安全性を高次元で融合した新世代のライディングパンツです。カジュアルな見た目の中に、バイクウェアとしての信頼性と美しいシルエットを兼ね備え、「街でも映える、走っても頼れる」新しい冬の定番を提案します。バイク用としての安全性・走行時の動きやすさはそのままに、防風生地に加え、中綿と裏起毛を重ねた三層構造。中綿には米デュポン社の「ソロナ」を採用し、軽さと柔軟性、通気性を両立。走行中も停車中も、常に快適な暖かさをキープします。カラーは、KHAKI・BLACK・BEIGEの3色展開で、ライディングギアであることを感じさせない見た目が、普段使いや街中でも違和感なく着用できます。【特徴】。・防風生地+中綿+裏起毛による抜群の保温性。防風生地に加え、中綿と裏起毛を重ねた三層構造。中綿には米デュポン社の「ソロナ」を採用し、軽さと柔軟性、通気性を両立。走行中も停車中も、常に快適な暖かさをキープします。・エンジン熱に対応する部分に耐熱性あるコットン生地。膝下の内側にはコットン生地を配置。エンジンやマフラーの熱源から脚を守り、違和感なくライディングに集中できます。・裾リブ仕様で冷気をシャットアウト。膝の曲げ伸ばしをしたときの裾のずり上がりを低減し、外気の流入を防ぎ、内部の保温性を高めます。・ライディング時にも足の動きを妨げにくいフロントポケット。スマートフォンも入れられる深めのフロントポケットは、収納物が腿の側面に収まり、ライディング時にも足の動きを妨げにくい設計になっています。前ポケットは手首まですっぽり収まる深さです。さらに、YKK製ファスナーを採用することでスムーズな開閉を確保し、荷物の滑り落ちを防止します。・股部分にマチを付けることで乗車時の足上げが楽に。バイクに跨る際には足を大きく上げる必要がありますが、一般的なカジュアルパンツは、そのような動作を想定していないため、どうしても突っ張り感が生じやすくなります。ライディングパンツとして専用設計されたRD-905 は、股部にマチを付けており、足上げの大きな動きも非常にスムーズ。颯爽とバイクに跨ることができます。・両膝にCE レベル1のRADARMのロゴ入りプロテクターを装備。気軽に履くことのできるライディングキルトパンツですが、安全への配慮ももちろん欠かせません。RD-905 は両膝にCE レベル1 のプロテクターを装備。膝を曲げた際に、プロテクターがしっかりと膝頭をガードする位置にくるよう設計しており、装着時の違和感がなく、足の動きを妨げません。※腰部にもプロテクターポケットを装備。腰部プロテクターは別途ご用意ください。・位置調整の可能なプロテクターポケット。膝プロテクターは、腿部のプロテクターポケットから出し入れが可能。洗濯の際にも簡単に取り外しができます。ポケット下部には位置調整用に糸が縫われており、この糸を段階的に切ることでプロテクターのポジションを下げていくことができます。・スリムなデザインと歴史と防寒機能そなえたキルティングパンツを冬用のライディングパンツに融合。欧米で古くから保温・防護・装飾として親しまれてきたキルティングパンツを冬のライディングパンツにありがちな”着ぶくれ感”を抑え、スリムシルエットで街でも違和感のないデザインに。昨今ではキャンプやゴルフシーンで流行しており、普段着としてもツーリングギアとしても活躍します。ワンサイズ上で選べばオーバーパンツとしても着用可能です生地表地:ポリエステル100%、ふくらはぎ部分:綿96%ポリウレタン4%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
JK-614 プロテクトウインターパーカ
コミネ¥19,980税込¥21,9781着当日出荷から6日以内出荷JK-614 プロテクトウインターパーカ 街乗りに適したフード付きテキスタイルジャケット 着脱可能な保温ライナー付属 乗車姿勢を取りやすい立体パターン CE規格ハードプロテクター標準装備(肩 / SK-636, 肘 / SK-635) EVA脊椎パッド ハードタイプ胸部プロテクター標準装備(SK-689) ウエストアジャスター アジャスター(上腕) パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ 着脱可能フード コピー防止4DラベルHOODED STREET RIDING PARKA MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester(PU coating) [warm liner] polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ
Wearever¥2,798税込¥3,0781枚翌々日出荷普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。材質本体/100%ナイロン、パッド/65%レイヨン・35%ポリエステル吸水量(mL)60~120
キャリングバック
サンワダイレクト¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷各所に便利なポケットを配備しビジネスや通勤で快適に使用できます。 コーデュラ生地にTPUコーティングを施し汚れや水、傷にも強くなっています。 ナイロン1680d生地には汚れにも強く撥水効果のあるテフロン加工済みです。 すべてのファスナーを裏使いで使用。シャツ等を傷つけないよう配慮しています。 背面メッシュ部分にファスナーポケットを配し、貴重品等の収納にも便利です。 ハンドルやファスナー引手には本革を採用しています。仕様材質(表装):ナイロン(1680dテフロン加工)、TPUコーティング(コーデュラポリエステル) テフロン加工:あり マチ拡張:なし キャリーサポーター:あり色ブラック気室数2気室撥水加工あり
アイドリングストップ対策アダプター
カナテクス¥3,900税込¥4,2901個7日以内出荷本製品はアイドリングストップ後のエンジン再スタート時に市販カーAVの再起動を防止する為のアダプターです。アクセサリ電源の電圧が降下してしまう場合に有効です。入力電圧(V)ACC:DC3以上使用電圧範囲(V)DC11.0~15.8適合車種【BMWミニ】ミニ/クラブマン/コンバーチブル/クーペ/ロードスター[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](アイドリングストップ付車)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](アイドリングストップ付車)、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1](スタートアンドストップシステム付車)、【フォルクスワーゲン】ゴルフ[H24/1~H27/7](start/stopシステム付車)、ゴルフヴァリアント[H24/3~H26/1](start/stopシステム付車)、パサート[H23/5~H27/7](Start/Stopシステム付車)、パサートヴァリアント[H23/5~H27/7](Start/Stopシステム付車)、シャラン[H23/2~H27/9](Start/Stopシステム付車)、ポロ[H24/4~H30/3](Start/Stopシステム付車)構成部品アイドリングストップ対策アダプター適合メーカーBMWミニ/フィアット/フォルクスワーゲン最大出力電流(A)1
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら