カテゴリ

  • 研磨材(14)
  • 電動工具(6)
絞り込み

「gex125-1ae パッド」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。外径(Φmm)125材質ゴム仕様マジック式トラスコ品番495-9035適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE質量(g)130タイプミディアム(中仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])7500~12000ストローク数(min-1[回/分])15000~24000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250コード長さ(m)2.5オービットダイヤ(mm)2.5材質ポリアミド樹脂付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー質量(kg)1.3トラスコ品番495-9060カーボンブラシ呼び番号2609120199
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。外径(Φmm)125材質ゴム仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE材質ゴム質量(g)56タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125適応一般的な研磨作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。材質ゴム仕様マジック式トラスコ品番753-4655適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE質量(g)120タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダー(セット品)BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
ポリッシングスポンジ BOSCH(ボッシュ)ポリッシングスポンジBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
パッド ランダムサンダ用 モノタロウパッド ランダムサンダ用モノタロウ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
用途ランダムサンダ用パッド種別マジック式・8穴材質エーテル系発泡ポリウレタン最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40外径(Φmm)123
部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 BOSCH(ボッシュ)部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(GEX125AC/MF用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(GEX125AC/MF用)BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシングフェルト BOSCH(ボッシュ)ポリッシングフェルトBOSCH(ボッシュ)(17件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。外径(Φmm)128質量(g)40トラスコ品番378-4398着脱方式マジックペーパー式
羊毛ボンネット BOSCH(ボッシュ)羊毛ボンネットBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
高品質なつや出しができます。
用途つや出し。外径(Φmm)130質量(g)44トラスコ品番378-4371アズワン品番65-1946-58着脱方式マジックテープ式
ラバーパット(マジック式) BOSCH(ボッシュ)ラバーパット(マジック式)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合PEX220A・PEX220A/N
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])2000~12000ストローク数(min-1[回/分])4000~24000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154タイプマジック式仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
マジックディスク 8穴タイプ モノタロウマジックディスク 8穴タイプモノタロウ(42件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに外径(Φmm)125形状ディスクタイプ種別マジック式(穴アリ)適合材金属、木工砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(PEX400AE用)BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。質量(g)114仕様マジック式トラスコ品番732-7315適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴムタイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE材質ゴム外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(PEX400AE用)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
30日以内出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7307適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)115タイプハード(粗仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
交換用フィルター BOSCH(ボッシュ)交換用フィルターBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1個
4日以内出荷
マイクロフィルターユニット BOSCH(ボッシュ)マイクロフィルターユニットBOSCH(ボッシュ)
899税込989
1個
3日以内出荷
適合機種GSS140A