カテゴリ

  • バイク純正部品(6,212)
  • オフィス家具(1,545)
  • 制御機器(823)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(763)
  • 自動車純正部品(733)
  • 機構部品(724)
  • パソコン/周辺機器(666)
  • メカニカル部品(638)
  • 切削工具(438)
  • トラック純正部品(303)
  • 科学研究・開発用品(301)
  • 油圧機器・油圧ホース(295)
  • 建材・エクステリア(293)
  • 配管・水廻り設備部材(232)
  • 測定用品(218)
  • 食品・飲料(182)
  • 事務用品(159)
  • 空調・照明・電設資材(157)
  • 家電(154)
  • 物流用品(142)
  • 農業機械(120)
  • 研磨材(116)
  • バイク部品(115)
  • 建築金物(114)
  • 電気材料(109)
  • 船舶用品・漁業資材(107)
  • 作業工具(97)
  • テープ(92)
  • 自動車補修部品(89)
  • カー用品(81)
  • 自動車用オイル・ケミカル(74)
  • 農具(72)
  • 店舗什器・備品(71)
  • 縫製用品(68)
  • 農業・園芸資材(66)
  • 医療(62)
  • 手袋(58)
  • 厨房用品(56)
  • 溶接用品(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(55)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 安全用品(49)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 学童・教育用品(48)
  • 清掃用品(46)
  • 自転車部品(45)
  • 安全標識(43)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • バッテリー・電装(38)
  • 作業服(38)
  • 電動工具(36)
  • 卓上消耗品(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 保管用品(28)
  • 塗料(26)
  • 住設機器(25)
  • 測定関連サービス(22)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 防犯用品(18)
  • 日用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 梱包用品(15)
  • 防災用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 介護用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 空圧工具(11)
  • 進物(10)
  • 完成車(10)
  • 理美容(9)
  • 救急・衛生(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「gf」の検索結果

17,666件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • GFオルトラン粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    GFオルトラン粒剤

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(76件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    株元や植穴にばらまくだけで、広範囲の害虫に防除効果が持続する浸透移行性の殺虫剤。野菜・花・観葉植物に
    用途ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続成分アセフェート農林水産省登録第(号)21789毒劇区分普通物剤形粒剤
  • GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    ¥17,490税込¥19,239
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
    質量(g)605
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥1,639~税込¥1,803~
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    ¥311税込¥342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロット

    SUS(エスユーエス)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)19
  • GFコーナーブラケット SUS(エスユーエス)

    GFコーナーブラケット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    欠品中
    フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
  • エンドカバーGF SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥103~税込¥113~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)5
  • GF Lスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GF Lスロットインナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質低密度ポリエチレン(LDPE)質量(g)2
  • GFボンド グリーンフィールド

    GFボンド

    グリーンフィールド(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本(1.2kg)
    当日出荷
    タコ足ノズルとコーンノズルを付属しており、シーンに合わせて塗りやすく施工しやすい。
    用途ザパーン、プランテックス、リアリーターフの接続部や端部に使用。コンクリート・アスファルトに幅広く使えます。付属品タコ足ノズル、コーンノズル容量(kg)1.2
  • GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールド

    GFワッシャー(R) グリーン

    グリーンフィールド(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
    用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
  • GFローラーブラケットキット(GFローラー付) SUS(エスユーエス)

    GFローラーブラケットキット(GFローラー付)

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,070税込¥3,377
    1セット
    当日出荷
    GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
    材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
  • アンチバックGF SUS(エスユーエス)

    アンチバックGF

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,087税込¥1,196
    1個
    欠品中
    一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
  • GF200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    GF200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,509税込¥2,760
    1個
    当日出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×42備考左締め
  • GFカートリッジガン グリーンフィールド

    GFカートリッジガン

    グリーンフィールド(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ボンド押し出し式の接着剤施工用具です。
    用途GFボンド専用のガンです規格1.2kg用
  • GF抜差し蝶番L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番L

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
  • GFスライダーF-F SUS(エスユーエス)

    GFスライダーF-F

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,035税込¥1,139
    1個
    当日出荷
    フレームをスライドさせるパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)130
  • GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロット

    SUS(エスユーエス)
    ¥232税込¥255
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)25
  • GFスライダーP-F SUS(エスユーエス)

    GFスライダーP-F

    SUS(エスユーエス)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    パネル等をスライドさせるパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)106
  • GF Lスロットラック SUS(エスユーエス)

    GF Lスロットラック

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
  • GFハンディーカッター摺動ブロック SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター摺動ブロック

    SUS(エスユーエス)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ハンディーカッターの消耗品です。
    質量(g)22
  • GF抜差し蝶番R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番R

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
  • GF204・GF204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    GF204・GF204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    他の部品と自由に組合せ
    仕様-
  • GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GFハードフレーム用インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥112税込¥123
    1個
    欠品中
    グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)3
  • GFオルトラン液剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    GFオルトラン液剤

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(26件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    広い面積で使いやすい液体タイプ。
    用途広範囲の害虫に効果が持続。成分アセフェート農林水産省登録第(号)21790毒劇区分普通物剤形液剤
  • エンドカバーGF F50 SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F50

    SUS(エスユーエス)
    ¥132税込¥145
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)7
  • GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-L

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,012税込¥1,113
    1個
    当日出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • ガイドローラー GF取付キット SUS(エスユーエス)

    ガイドローラー GF取付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
  • エンドカバーGF F35R SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F35R

    SUS(エスユーエス)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)6
  • ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • エンドカバーGF F35L SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F35L

    SUS(エスユーエス)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)6
  • GF-SFコネクタ Sスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥479税込¥527
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
  • 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

    東京コスモス電機(10件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
  • GF-SFコネクタ Lスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
  • GF-SFコネクタ LスロットG SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ LスロットG

    SUS(エスユーエス)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)44
  • GF-SF コネクタ SS スロットS SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロットS

    SUS(エスユーエス)
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ L スロット S SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ L スロット S

    SUS(エスユーエス)
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • アルミフレームGFシリーズ SUS

    アルミフレームGFシリーズ

    SUS
    ¥359税込¥395
    1個
    翌々日出荷
  • GF-SF コネクタ S スロット S SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ S スロット S

    SUS(エスユーエス)
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール