カテゴリ
- 科学研究・開発用品(41)
- 自動車純正部品(29)
- 切削工具(23)
- 機構部品(22)
- 制御機器(21)
- オフィス家具(19)
- バイク純正部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 溶接用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農具(2)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(2)
- JST(日本圧着端子製造)(13)
- MAZDA(マツダ)(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SMC(3)
- SUS(エスユーエス)(17)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- Whatman(ワットマン)(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- アズワン(3)
- イスカル(19)
- エスコ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- コーセル(2)
- サンドビック(4)
- ユタカ(Crown)(5)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- 日動工業(3)
- 群協製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ガラス繊維ろ紙 GF/F
Whatman(ワットマン)¥7,498~税込¥8,248~1箱(100枚)ほか当日出荷から24日以内出荷優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量強
ボルト ヘキサゴン ソケット ヘッド 3GF-F3181-00
YAMAHA(ヤマハ)¥639税込¥7031個3日以内出荷主な適合純正品番3GF-F3181-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
ダイアフラム リザーバー 3GF-F5854-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
プラディスク 25 GF/F 0.7μm 6825シリーズ
Whatman(ワットマン)¥24,980~税込¥27,478~1パック(50個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷大容量包装もあり経済的。無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用。残液量が少ないので、高回収率。注)試験研究目的に限ります。粒子保持能。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2
25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/F
Whatman(ワットマン)¥69,980~税込¥76,978~1箱(150個)ほか5日以内出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)穴径(μm)0.7材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/Fろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
グリーンフレーム L2000
SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)¥1,057税込¥1,1631本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF35 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,206税込¥2,4271本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
グリーンフレームLスロット L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,197税込¥2,4171本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF50 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,656税込¥2,9221本当日出荷適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
Wフェルール PTFEフェルール(フロント)
群協製作所¥293~税込¥322~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フラットライト10W用眩防フィルム
日動工業¥479税込¥5271枚当日出荷前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)適合機種作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)80×40使用環境温度(℃)80くらいまで
フラットライト50W/70W用眩防フィルム
日動工業¥999税込¥1,0991枚当日出荷前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
フラットライト用眩防フィルム
日動工業¥579税込¥6371枚当日出荷前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
フリータイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
黄銅製 Wフェルール BSフェルール (フロント)
群協製作所¥193~税込¥212~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
ガラス繊維濾紙
アズワン¥2,428~税込¥2,671~1箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷ガラス繊維濾紙のベーシックタイプバインダーを含まないので、バインダーの溶出がありません。高温でも安定した状態で使用できます。プレフィルターとしても適しています。100%硼珪酸ガラスで製造されています。材質ガラス繊維色白耐熱温度(℃)500表面無地
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら